Reelcraft S601085-25 1 | Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/4 İnç 25 Feet Uzunluk | 2pla5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REELCRAFT S601085-25 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/4 İnç 25 Feet Uzunluk | AC2ZVR 2PLA5

REELCRAFT S601085-25 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/4 İnç 25 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2ZVR Modeli: S601085-25 1Çapraz Referans: 2PLA5
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
€76.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Amaçlı Hava Hortumu
RenkKırmızı
Bağlantı MalzemesiPirinç
Kapak MalzemesiPVC
Uygun boyutu1/4 x 3/8 "NPTF (M)
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk25ft.
Maks. Basınç300 psi
Dış Çap.0.5 "
GüçlendirmeNaylon Örgü
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil0 ila 150 Derece F
Tüp malzemesiPVC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.47
Gemi yüksekliği (cm)38.35
Gemi uzunluğu (cm)34.54
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu4009320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akuple Montaj / Dökme (Akuple Montaj)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygun boyutuuzunlukDış Çap.Ücret
REELCRAFT 601001-35 1 Hortum Tertibatı 1/4 İnç 35 Ayak Uzunluğu Kırmızı | AA9WPW 1GYJ3 601001-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft.0.64 "€57.06
REELCRAFT S601001-25 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/4 İnç 25 Feet Uzunluk | AC2ZVQ 2PLA4 S601001-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.0.5 "€52.22
REELCRAFT S601085-35 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/4 İnç 35 Ayak Uzunluk | AC2ZVT 2PLA6 S601085-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.0.5 "€82.35
REELCRAFT S601001-50 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/4 İnç 50 Feet Uzunluk | AC2ZVU 2PLA7 S601001-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.0.5 "€89.09
REELCRAFT S601085-50 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/4 İnç 50 Feet Uzunluk | AC2ZVV 2PLA8 S601085-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.0.5 "€96.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REELCRAFT S601085-25 1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/4 İnç 25 Feet Uzunluk
€76.26 / Adet