REELCRAFT Yakıt Hortumları, 50 PSI
stil | Model | Son Montaj 1 | Son Montaj 2 | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S600451-50 | 1 "NPT (M) | 1 "NPT (M) | 1" | 50ft. | 42 Lbs. | €665.51 | TEKLİF TALEBİ
|
A | S600451-2 | 1 "NPT (M) | 1 "NPT (M) | 1" | 2ft. | 1.7 lbs. | €114.93 | TEKLİF TALEBİ
|
A | S600451-35 | 1 "NPT (M) | 1 "NPT (M) | 1" | 35ft. | 30 lbs. | €601.36 | TEKLİF TALEBİ
|
A | S600160-4 | 3/4 "NPT (M) | 3/4 "NPT (M) | 3 / 4 " | 35ft. | 24.5 lbs. | €380.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Yakıt Hortumları, 50 PSI
Reelcraft düşük basınç hortumları benzin, gres, gazyağı ve petrol yağlarının dağıtımı için kullanılır. Bu hortumlar, aşınmaya, aşınmaya ve korozyona direnmek ve ayrıca mükemmel akış hızları sağlamak için dört spiral polyester iplik örgüsünden yapılmıştır. Uyumlu ekipmana bağlamak için her iki uçta da bağlantı parçaları bulunur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Uç Fırçaları
- Forklift Kaldırma Kirişleri ve Kancaları
- Akülü Crimpers
- Yuvarlak Sapanlar
- Devre Kesici Aksesuarları
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Cıvata
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Paçavra ve Mendil
- SAFETY SPEED Hava Kelepçeleri
- YANKEE Oyucu El
- RITTAL Salmastrasız KL Terminal Kutuları
- AME INTERNATIONAL Emniyet Kilit Halkaları
- APOLLO VALVES 77WLF-140-HC Serisi Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES PVC Normal Geçmeli Rakor Adaptörleri
- EATON Santral/Panel Montaj Kitleri
- LINN GEAR Uzatılmış Adım B Tipi Küçük Rulo Dişlileri, 2120 Zincir
- BROWNING SHR2 Serisi Kesme Pimleri
- BROWNING YSMS Serisi Sertleştirilmiş Çelik Spiral Gönye Dişlileri, 12 Adımlı