REELCRAFT S600160-4 Yakıt Hortumu, İç Çap 3/4 İnç, 50 Psi, Hortum Uzunluğu 35 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yakıt hortumu |
Son Montaj 1 | 3/4 "NPT (M) |
Son Montaj 2 | 3/4 "NPT (M) |
Hortum kimliği | 3 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 35ft. |
Hortum Malzemesi | Kauçuk |
Hortum Tipi | Yakıt |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Basınç | 50 psi |
UPC | 699567023241 |
Ağırlık | 24.5 lbs. |
Model | Son Montaj 1 | Son Montaj 2 | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S600451-2 | 1 "NPT (M) | 1 "NPT (M) | 1" | 2ft. | 1.7 lbs. | €114.93 | TEKLİF TALEBİ
|
S600451-50 | 1 "NPT (M) | 1 "NPT (M) | 1" | 50ft. | 42 Lbs. | €665.51 | TEKLİF TALEBİ
|
S600451-35 | 1 "NPT (M) | 1 "NPT (M) | 1" | 35ft. | 30 lbs. | €601.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00