REELCRAFT Gres Hortumları
stil | Model | Son Montaj 2 | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Basınç | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S20-260044 | 1/4 "NPT (M) | 1 / 4 " | 35ft. | 5800 psi | 9 Lbs. | €326.58 | |
A | S6-260044 | 1/4 "NPT (M) | 1 / 4 " | 20ft. | 5000 psi | 5.2 lbs. | €159.77 | |
A | S3-260044 | 3/8 "NPT (M) | 3 / 8 " | 30ft. | 4800 psi | 10.72 lbs. | €371.81 | |
A | S4-260044 | 3/8 "NPT (M) | 3 / 8 " | 40ft. | 4800 psi | 15.4 lbs. | €345.19 | |
B | S8-260044 | 3/8 "NPT (M) | 1 / 4 " | 40ft. | 5800 psi | 10.2 lbs. | €307.13 | |
A | S9-260044 | 3/8 "NPT (M) | 1 / 4 " | 50ft. | 5800 psi | 12.7 lbs. | €467.81 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gaz Dedektörü Arayüz Donanımı
- Tel Sarma ve Açma Araçları
- Dekontaminasyon Duş Pompaları
- Hidrolik Yüksek Basınç Filtreleri
- Tambur Taşıyıcıları
- Dağıtım Ekipmanları
- Yardımcı Arabalar
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- acil Aydınlatma
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- HAYWARD YS Serisi Y süzgeç, 4 inç
- DIXON Düz Hex Nipeller
- MITEE-BITE PRODUCTS INC kavrama
- GRUVLOK gerçek sözler
- HYDE Alçıpan Çamur Tavaları
- WATTS Paneller
- ASHLAND CONVEYOR Sabit Düz Duraklar
- M. K. MORSE Delik Testere Setleri
- RAMFAN Takviyeli Kanal
- ANSELL 37-185 Alphatec Solvex Dirsek Boyu Kimyasal Eldiven