Reelcraft S6-260044 Hortum Komplesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REELCRAFT S6-260044 Hortum Tertibatı | BT7WZD 23LH21

REELCRAFT S6-260044 Hortum Tertibatı

Stoktaki Ürünler
Madde: BT7WZD Model: S6-260044Çapraz Referans: 23LH21
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
€159.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gres Hortumu
Son Montaj 11/4 "NPT (M)
Son Montaj 21/4 "NPT (M)
Hortum kimliği1 / 4 "
Hortum uzunluğu20ft.
Hortum MalzemesiKauçuk
Hortum TipiGres
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Basınç5000 psi
Ağırlık5.2 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45

Ürün Detayı:

Şasi gresi için Reelcraft'ın yüksek basınçlı, 100 R2 iki telli örgü hortumu. Gereken çalışma basıncının tabloda listelenen değerleri aşmadığından emin olun.,

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSon Montaj 2Hortum kimliğiHortum uzunluğuBasınçAğırlıkÜcret
REELCRAFT S3-260044 Hortum Tertibatı | BT6KBE 23LG96 S3-2600443/8 "NPT (M)3 / 8 " 30ft.4800 psi10.72 lbs.€371.81
REELCRAFT S4-260044 Hortum Grubu | BT6KBM 23LG98 S4-2600443/8 "NPT (M)3 / 8 "40ft.4800 psi15.4 lbs.€345.19
REELCRAFT S20-260044 Hortum Grubu | BT6RAZ 23LF02 S20-2600441/4 "NPT (M)1 / 4 " 35ft.5800 psi9 Lbs.€326.58
REELCRAFT S8-260044 Hortum Tertibatı | BT7WZG 23LH22 S8-2600443/8 "NPT (M)1 / 4 " 40ft.5800 psi10.2 lbs.€307.13
REELCRAFT S9-260044 Hortum Grubu | BT7WZH 23LH25 S9-2600443/8 "NPT (M)1 / 4 "50ft.5800 psi12.7 lbs.€467.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REELCRAFT S6-260044 Hortum Tertibatı
€159.77 / Adet