REELCRAFT Nihai Hizmet Hortum Makaraları, SD Serisi, Yaylı Geri Sarmalı
stil | Model | Hortum Uçları | Hortum İç Çapı. | Hortum uzunluğu | Maks. Basınç | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SD14035 OLP1 | 1 "(M) NPT | 1" | 35ft. | 300 psi | 18.75 " | €1,471.91 | |
A | SD14050 OLP1 | 1 "(M) NPT | 1" | 50ft. | 300 psi | 20.75 " | €1,519.16 | |
A | SD14035 OVP1 | 1 "(M) NPT | 1" | 35ft. | 250 psi | 18.75 " | €1,722.48 | |
A | SD14050 OVP1 | 1 "(M) NPT | 1" | 50ft. | 250 psi | 20.75 " | €2,617.83 | |
A | SD13035 OLP1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 35ft. | 300 psi | 18.75 " | €1,444.70 | |
A | SD13050 OLP1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 50ft. | 300 psi | 18.75 " | €1,471.91 | |
A | SD13035 OVP1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 35ft. | 300 psi | 18.75 " | €1,666.63 | |
A | SD13050 OVP1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 50ft. | 300 psi | 18.75 " | €1,815.54 |
Üstün Hizmet Tipi Hortum Makaraları, SD Serisi, Yaylı Geri Çekilebilir
Reelcraft SD Serisi hortum makaraları, hava, su ve vakum hortumlarını tutmak, depolamak ve hasarlardan korumak için duvarlara, zemine, kamyonlara veya diğer kompakt alanlara monte edilir ve kimya endüstrilerinde, otomobil ve filo servis merkezlerinde ve şantiyelerde kullanılır. Kolayca bakımı yapılabilen harici tahrik yayı düzeneği, büyük boy dökme alüminyum mandal ve mandal, sfero döküm sıvı yolu parçaları ve korozyon direnci, yapısal güç ve dayanıklılık için birbirine cıvatalı çerçeve ile toz boya kaplı çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu makaralar, hortumu herhangi bir açıdan çekerken hortum gerginliğini veya bükülmelerini azaltmak için yüksek aşınma direncine sahip yüksek etkili UHMW / HDPE kompozit makaralı kılavuzlara sahiptir. 3/4 ve 1 inç iç çaplı hortumları tutmak için bu kırmızı renkli hortum makaralarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Güvenlik Kilit Anahtarı Aksesuarları
- Kapalı Dökülme Muhafaza Paletleri ve Platformları
- Malzeme Hortumları
- Morse Konik Uzatma Soketleri
- Merdiven Ünitesi Aksesuarları
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Merdiven Platformları ve İskele
- Yaylar
- Deniz ve Karavan Pompaları
- SMITH BEARING Hr-Xc Serisi, Kam Takipçi
- JACKSON SAFETY GPL500 Serisi Güvenlik Gözlükleri
- APPROVED VENDOR 1/2"-3/4" Tri Clover Uyumlu Ek Parça Contaları
- MAIN FILTER INC. Spin-On Filtreler, Cam, 40 Mikron, Viton Conta
- MARTIN SPROCKET 30 Derece Açı Servis Anahtarı Setleri
- VESTIL IOH Serisi Daldırma Yağlı Isıtıcılar
- DAYTON amortisörler
- MAG-MATE Manyetik Toplama Aletleri
- SMC VALVES vida
- BROWNING YSMS Serisi Sertleştirilmiş Çelik Spiral Gönye Dişlileri, 8 Adımlı