APPROVED VENDOR 1/2"-3/4" Tri Clover Compatible Fittings Gaskets
stil | Model | Dia İçinde. | Malzeme | Sıcaklık aralığı | |
---|---|---|---|---|---|
A | TC05GASPTE | 0.375 " | PTFE Teflon | -100 ° F ila 500 ° F | TEKLİF TALEBİ
|
B | TC05GAZİL | 0.375 " | silikon | -58 ° F ila 446 ° F | TEKLİF TALEBİ
|
C | TC075GASPTE | 0.625 " | PTFE Teflon | -100 ° F ila 500 ° F | TEKLİF TALEBİ
|
D | TC075GASEPDM | 0.625 " | EPDM | -30 ° F ila 300 ° F | TEKLİF TALEBİ
|
E | TC075GAZİL | 0.625 " | silikon | -58 ° F ila 446 ° F | TEKLİF TALEBİ
|
F | 42 MPG-050 | 3 / 8 " | PTFE | -100 ° F ila 500 ° F | TEKLİF TALEBİ
|
G | 40 MPU-050 | 3 / 8 " | Buna N | -30 ° F ila 250 ° F | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapı Sızdırmazlığı
- Psikrometreler
- Hidrolik Boru Makasları
- Indüksiyon
- Torç Kolları
- vidalar
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- SPEEDAIRE Hızlı Bağlantı Hortum Kaplinleri, ARO
- BEL-ART - SCIENCEWARE Laboratuvar Tepsisi
- WESTWARD Havşa Seti 5 Parça 82 Derece Hss
- DAYTON Metrik Kovanlı Rulmanlar, Kırmızımsı Turuncu Renk
- APPROVED VENDOR Trafo Rölesi
- LOVEJOY Kaba Stok Delikli SS Tipi Göbekler
- SQUARE D Ağır Hizmet Limit Anahtarı, 1No / 1Nc
- APOLLO VALVES 88A-740 Serisi Flanşlı Standart Girişli Küresel Vanalar
- WRIGHT TOOL Düz Çeneli Kilitleme Pensesi
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, XSFS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler