REELCRAFT Yaylı Geri Çekilebilir Takım Dengeleyicileri, TB Serisi
stil | Model | Kablo Uzunluğu | Takım Tartımı İçin | Gövde Malzemesi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Makara Ağırlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TB 05 1 | 6ft. | 3 ila 5 lb. | Bileşik | 4" | 9.25 " | 2.875 " | 1.5 lb | €131.80 | |
A | TB 03 1 | 6ft. | 1.5 ila 3 lb. | Bileşik | 4" | 9.25 " | 2.875 " | 1 lb | €130.48 | |
A | TB 01 1 | 6ft. | 0 ila 1.5 lb. | Bileşik | 4" | 9.25 " | 2.875 " | 1 lb | €122.99 | |
B | TEBL 10 1 | 8ft. | 5 ila 10 lb. | Çelik | 8.75 " | 13.875 " | 3.38 " | 9 lb | €589.25 |
Yaylı Geri Çekilebilir Takım Dengeleyiciler, TB Serisi
Reelcraft TB Serisi, yaylı geri çekilebilir alet dengeleyicileri, aletleri kaldırmak için bir kablo kancası aracılığıyla aletlere bağlanır ve sık alet kullanımı gerektiren montaj hatlarında ve iş istasyonlarında operatör yorgunluğunu azaltır. 6/8 inç kabloları uzatmak ve geri çekmek için geri çekilebilir yaylı bir kompozit / çelik makara muhafazasına sahiptirler. Bu alet dengeleyiciler, alet bağlantısı için bir emniyet mandallı çinko kaplı karbon çelik kablolarla entegre edilmiştir. Aletleri çalışma alanları üzerinde konumlandırarak, minimum operatör hareketi gerektirecek ve aletlerin kazara düşmesini önleyerek üretkenliği artırırlar. Belirli modeller, aletleri sabit bir alanda hareket ettirmek için kabloyu yerine kilitlemek için bir kilitleme mandalı ile birlikte gelir. 1.5 ila 10 lb arasında değişen maksimum yük kapasitelerinde bulunan bu alet dengeleyicilerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çeşitli Kancalar
- Yakıt Caddie'leri
- Küresel Rulmanlar
- Kablo Destekleri
- Tel Besleyiciler
- Hortum kelepçeleri
- Bağlantı Araçları
- Elektrikli Proses Isıtıcıları ve Aksesuarları
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- Termoplastik Kaynak
- WATTS Demir Emniyet Ventili
- SPEC Disk Yay Çeliği
- WATTS Geri Akış Önleyici İkinci Çek Valf Değiştirme Kitleri
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabrikasyon Montaj Seleleri
- SPEARS VALVES PVC True Lug Kelebek Vanalar, Çinko Pabuç, EPDM
- OMRON Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazları
- BALDOR / DODGE DL, Dişli Tabanlı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E5, Elastomerik Kaplinler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E13 Boyutlu, MDNS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR EL Serisi, BMQ-R Stili, 830 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler