Reelcraft Tb 01 1 | Takım Dengeleyici 0.0-1.5 Lbs | 19a878 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REELCRAFT TB 01 1 Takım Dengeleyici 0.0-1.5 Lbs | AA8LFX 19A878

REELCRAFT TB 01 1 Alet Dengeleyici 0.0-1.5 Lbs

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8LFX Modeli: TB 01 1Çapraz Referans: 19A878
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
€132.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Takım Dengeleyici
Kablo Uzunluğu6ft.
Kablo MalzemesiNaylon Kapaklı Çinko Kaplama Karbon Çelik
Takım Tartımı İçin0 ila 1.5 lb.
Gövde MalzemesiBileşik
Kilit MekanizmasıYok hayır
Genel Derinlik4"
Toplam yükseklik9.25 "
toplam Genişlik2.875 "
Makara Ağırlığı1 lb
Gerginlik Ayarırotasyon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7312105000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Cırcırlı Kilit (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo UzunluğuTakım Tartımı İçinGövde MalzemesiGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikMakara AğırlığıÜcret
REELCRAFT TB 03 1 Takım Dengeleyici 1.5-3.0 Lbs | AA8LFY 19A879 TB 03 16ft.1.5 ila 3 lb.Bileşik4"9.25 "2.875 "1 lb€150.43
REELCRAFT TB 05 1 Takım Dengeleyici 3.0-5.0 Lbs | AA8LFZ 19A880 TB 05 16ft.3 ila 5 lb.Bileşik4"9.25 "2.875 "1.5 lb€144.47
REELCRAFT TBL 10 1 Takım Dengeleyici 5.0-10.0 Lbs | AA8LGA 19A881 TEBL 10 18ft.5 ila 10 lb.Çelik8.75 "13.875 "3.38 "9 lb€629.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REELCRAFT TB 01 1 Alet Dengeleyici 0.0-1.5 Lbs
€132.98 / Adet