REELCRAFT Çift Hat Kaynak Hortum Makaraları, T Sınıfı
stil | Model | Hortum | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Giriş | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TW5400 OLPT | Yok hayır | 1 / 4 " | 25ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 22 Lbs. | €636.38 | TEKLİF TALEBİ
|
B | TW7400 OLP'si | Yok hayır | 1 / 4 " | 60ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 42 Lbs. | €781.28 | TEKLİF TALEBİ
|
B | TW7400 OLPT | Yok hayır | 1 / 4 " | 60ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 43 Lbs. | €765.74 | TEKLİF TALEBİ
|
A | TW86000 OLPT | Yok hayır | 3 / 8 " | 75ft. | 0.625 " | 9 Eylül - 16 (M) | 86 Lbs. | €1,343.05 | TEKLİF TALEBİ
|
A | TW84000 OLPT | Yok hayır | 1 / 4 " | 100ft. | 0.53 " | 9 Eylül - 16 (M) | 81 Lbs. | €1,180.01 | TEKLİF TALEBİ
|
A | TW5400 OLP'si | Yok hayır | 1 / 4 " | 25ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 21 lbs. | €611.16 | TEKLİF TALEBİ
|
C | TW86075 OLPT | Evet | 3 / 8 " | 75ft. | 0.625 " | 9 Eylül - 16 (M) | 99 Lbs. | €1,981.83 | TEKLİF TALEBİ
|
D | TW7460 OLP'si | Evet | 1 / 4 " | 60ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 55 Lbs. | €816.86 | |
D | TW7450 OLPT | Evet | 1 / 4 " | 50ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 50 Lbs. | €867.30 | TEKLİF TALEBİ
|
E | TW5425 OLP'si | Evet | 1 / 4 " | 25ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 26 Lbs. | €495.12 | |
E | TW5425 OLPT | Evet | 1 / 4 " | 25ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 26 Lbs. | €629.43 | TEKLİF TALEBİ
|
D | TW7460 OLPT | Evet | 1 / 4 " | 60ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 55 Lbs. | €936.79 | TEKLİF TALEBİ
|
C | TW84100 OLPT | Evet | 1 / 4 " | 100ft. | 0.53 " | 9 Eylül - 16 (M) | 101 Lbs. | €1,691.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Çift Hat Kaynaklı Hortum Makaraları, T Sınıfı
Reelcraft yaylı geri çekilebilir gaz kaynak hortumu makaraları, güvenliği ve verimliliği artırır. Bu üniteler, mapp, propan, doğal ve yakıt gazları ile kullanım için T sınıfı contalar ve hortumlarla entegre edilmiştir. Sızıntıyı önlemek için çift sızdırmaz, kalıplanmış O-ringlere ve doğru montajı sağlamak için gaz tarafında işlenmiş oluklara sahip döner girişlere sahiptirler. Güç sunan robotik kaynaklı bir çelik taban ile birlikte gelirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Titreşim Metre
- Elektronik Tork Ölçerler
- Alçıpan Asansörleri
- El Kamyonu Tekerlekleri ve Aksları
- Esnek Gaz Hortumları
- Hava Kompresörü Aksesuarları
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- A / C Soğutma
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Çiviler
- WESTWARD Koaksiyel Crimper
- BULLARD Güneşlik
- DEWALT Disk Yedekleme Pedi
- KIPP Yıldız Kavrama Topuzları
- POWER FIRST 10 ft. Kablo Koruyucu
- VULCAN HART Aktüatör Meclisi
- CH HANSON Çelik Numara Pul Setleri, Nokta Tasarım
- ANVIL EMT Boru Kelepçeleri
- DAZOR EcoFlex II LED Masa Alt Işığı
- BROWNING 80 Nolu Zincir İçin Çelik Çift Dişli