REELCRAFT TW86000 OLPT Kaynak Hortumu Makarası, İç Çap 3/8 İnç, 200 Psi, Hortum Uzunluğu 75 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynak Hortumu |
Hortum | Yok hayır |
Hortum kimliği | 3 / 8 " |
Hortum uzunluğu | 75ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.625 " |
Giriş | 9 Eylül - 16 (M) |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Çıkış | 9 Eylül - 16 (M) |
Basınç | 200 psi |
Ağırlık | 86 Lbs. |
PLATFORM | Model | Hortum | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Giriş | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW86075 OLPT | Evet | 3 / 8 " | 75ft. | 0.625 " | 9 Eylül - 16 (M) | 99 Lbs. | €1,981.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
TW7450 OLPT | Evet | 1 / 4 " | 50ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 50 Lbs. | €867.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
TW84100 OLPT | Evet | 1 / 4 " | 100ft. | 0.53 " | 9 Eylül - 16 (M) | 101 Lbs. | €1,691.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
TW5425 OLP'si | Evet | 1 / 4 " | 25ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 26 Lbs. | €495.12 | ||
TW7460 OLP'si | Evet | 1 / 4 " | 60ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 55 Lbs. | €816.86 | ||
TW84000 OLPT | Yok hayır | 1 / 4 " | 100ft. | 0.53 " | 9 Eylül - 16 (M) | 81 Lbs. | €1,180.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
TW5400 OLPT | Yok hayır | 1 / 4 " | 25ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 22 Lbs. | €636.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00