REELCRAFT Gaz Kaynaklı Hortum Makaraları, TW Serisi
stil | Model | Tip | sürücü Tipi | Yükseklik | genişlik | Hortum uzunluğu | + | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TW7450 OLP'si | - | Geri çekme yayı | - | - | 50ft. | Gaz Kaynaklı Hortum Makarası | - | 150 ° F | €778.91 | |
B | TW5425 OLPT1 | Kaynak Hortumu | bahar | 14.5 " | 6" | 25ft. | Hortum makarası | 13.75 " | 150 F | €769.85 | |
C | TW7450 OLPT1 | Kaynak Hortum Makarası | bahar | 20.25 " | 7" | 50ft. | Hortum makarası | 19 " | 150 F | €1,025.38 |
Gaz Kaynaklı Hortum Makaraları, TW Serisi
Reelcraft TW Serisi gaz kaynak hortumu makaraları, gazların pozitif ayrılmasını sağlamak için çift döner gövdeye sahiptir. Bu çift hatlı hortum makaraları, servis bölmelerinde, imalat atölyelerinde ve kaynak arabalarında oksijen ve asetilen kaynak hortumlarıyla birlikte kullanılır. Korozyon direnci için toz kaplamalı güçlendirilmiş çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu hortum makaraları, sızıntıları önlemek için O-ringlere ve hortumu istenen çalışma uzunluğunda uygun şekilde tutmak için sağlam bir kilitleme mekanizmasına sahiptir. Zemine, duvara, tavana, tezgaha veya kamyona montaja izin veren sahada ayarlanabilen bir hortum makaralı kılavuzu ile birlikte gelirler ve ayarlanabilir bir kılavuz kolu içerirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yemek Servis Arabaları
- Lastik Kordon
- Yüksek Hızlı Çelik Frezeler
- Klima Kompresörleri
- Step Motor Sürücüleri
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Köpük
- Alüminyum
- Test Pompaları
- DAYTON Yuvarlak Gösterge Işıkları, LED, 24V AC/DC, 12mA Akım Değeri
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC Kapalı Alan Kiti
- COVENTRY Swab, Temiz oda, Ergonomik, Köpük, Beyaz
- SHUR-LINE Beyaz Çin Yağlı Fırçalar
- ANVIL 45 Derece Sokak Dirsekleri, Siyah
- SPEARS VALVES Neopren Contalı PVC Kendinden Hizalamalı Tank Adaptörleri, Fipt
- MEMPHIS GLOVE Ultratech Genel Amaçlı Eldivenler
- SMC VALVES Tahliye Regülatörü
- VESTIL Hazneler İçin Özel Çelik Kapaklar