REVVO Ters/Hava Kargo Döner Tekeri
stil | Model | Çekirdek Rengi | İç Cıvata Deliği Aralığı | Dış Cıvata Deliği Aralığı | Toplam yükseklik | Plaka Boyutu | Tekerlek çapı | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HSL065NY1LT25 | Gümüş | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 4.031 " | 3-1/8 x 4-7/16" | 2 9 / 16 " | 1 13 / 32 " | €12.08 | |
B | KSL 065 NY1L T25 | Gümüş | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 3.75 " | 3-1/8 x 4-7/16" | 2.5 " | 1.375 " | €33.53 | |
A | LSL065NY1L-T25 | Gümüş | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 3 25 / 32 " | 3-1/8 x 4-7/16" | 2 9 / 16 " | 1 13 / 32 " | €26.30 | |
C | LSL065NY1L | Beyaz | 3.5 " | 3.5 " | 3 25 / 32 " | 2-3/4 x 4-3/8" | 2 9 / 16 " | 1 13 / 32 " | €42.98 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Açık Uçlu Anahtarlar
- Anahtar Boşlukları
- Geçici Şantiye Aydınlatma Aksesuarları
- El Tipi Boya Püskürtücüler
- Pin Ziyaretleri
- Anahtarlar
- donanım
- Endekslenebilir Araçlar
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- EDSAL Kayıtlar Depolama Rafı
- HARRINGTON Manuel Zincirli Vinçler
- APPROVED VENDOR İğne Künt Paslanmaz Çelik Ölçer
- COOPER B-LINE tekerler
- DAYTON Motor Mtg. Braket, CW'ler
- BALDOR / DODGE Uç Kapak Düzenekleri
- BALDOR / DODGE SCED, Dört Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen Redüktör, 3 Parçalı Bağlantılı Girişli, Boyut 13
- BROWNING Keçe Mühürler
- BROWNING VFCS 200 Serisi Standart Hizmet Pilotlu Flanşlı Kartuşa Monte Bilyalı Rulmanlar