Revvo Ksl 065 Ny1l T25 | Ters/hava Kargo Döner Tekeri | 5vf59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVVO KSL 065 NY1L T25 Ters/hava Kargo Döner Tekeri | AE6VLM 5VF59

REVVO KSL 065 NY1L T25 Ters/havalı Kargo Döner Teker

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6VLM Modeli: KSL 065 NY1L T25Çapraz Referans: 5VF59
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
€33.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ters/Hava Kargo Döner Teker
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiNaylon
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGümüş
Çekirdek malzemeNaylon
Çerçeve FinishCilalı Çinko
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniH
İç Cıvata Deliği Aralığı2-3/8 x 3-3/8"
Yük katsayısı450 lb
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-3/8 x 3-1/2"
Toplam yükseklik3.75 "
Plaka Boyutu3-1/8 x 4-7/16"
Plaka kalınlığı1 / 8 "
kablo kanalıHassas Bilyalı
Yedek TekerlekMfr. 065 NY1L
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 176 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiBeyaz
Tekerlek çapı2.5 "
Tekerlek MalzemesiNaylon
Tekerlek Genişliği1.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇekirdek Rengiİç Cıvata Deliği AralığıDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
REVVO LSL065NY1L-T25 Ters/hava Kargo Döner Tekeri | AA9TDR 1F146 LSL065NY1L-T25Gümüş2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3 25 / 32 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€26.30
REVVO HSL065NY1LT25 Ters/hava Kargo Döner Tekeri | AA9TDT 1F147 HSL065NY1LT25Gümüş2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"4.031 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€12.08
REVVO LSL065NY1L Ters/hava Kargo Döner Tekeri | AD9ZVB 4W782 LSL065NY1LBeyaz3.5 "3.5 "3 25 / 32 "2-3/4 x 4-3/8"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€42.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVVO KSL 065 NY1L T25 Ters/havalı Kargo Döner Teker
€33.53 / Adet