REVVO K Serisi, Kingpinless Teker
stil | Model | Toplam yükseklik | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Tekerlek Malzemesi | kablo kanalı | Yedek Tekerlek | Sıcaklık. menzil | Tekerlek Rulmanları | Tekerlek Rengi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSK 100RP1G | 5.625 " | 300 ila 999 lb. | fenolik | Tek Bilye Sertleştirilmiş | Mfr. WS8020040 | Â65 Derece ila 250 Derece F | Rulman | Siyah | €74.69 | |
B | TSK 125 GR2H | 6.5 " | 300 ila 999 lb. | Kauçuk | Tek Bilye Sertleştirilmiş | Mfr. 125 GR2H | -40 Derece ila 158 Derece F | Mühürlü Top | Yeşil | €124.66 | |
A | TSK 125RP1G | 6.5 " | 1000 ila 2999 lb. | fenolik | Tek Bilye Sertleştirilmiş | Mfr. WS8020050 | Â65 Derece ila 250 Derece F | Rulman | Siyah | €95.56 | |
C | TSK 125 NT0E | 6.5 " | 300 ila 999 lb. | Poliüretan | Tekli Top | Mfr. 125 NT0E | -22 Derece ila 176 Derece F | Düz Delik | Kırmızı | €99.32 | |
A | TSK 150RP1G | 7.5 " | - | - | Tek Bilye Sertleştirilmiş | Mfr. WS8020060 | - | Rulman | Siyah | €94.53 | |
B | TSK 150 GR2H | 7.5 " | 300 ila 999 lb. | Kauçuk | Tek Bilye Sertleştirilmiş | Mfr. 150 GR2H | -40 Derece ila 158 Derece F | Mühürlü Top | Yeşil | €158.05 | |
D | TSK 200 NY2H | 9.5 " | 1000 ila 2999 lb. | Naylon | Tek Bilye Sertleştirilmiş | Mfr. 200 NY2H yok | -4 Derece ila 176 Derece F | Hassas Bilyalı | Beyaz | €281.93 | |
C | TSK 200 NT0E | 9.5 " | 300 ila 999 lb. | Poliüretan | Tekli Top | - | -22 Derece ila 176 Derece F | Düz Delik | Kırmızı | €157.91 | |
B | TSK 200 GR2H | 9.5 " | 300 ila 999 lb. | Kauçuk | Tek Bilye Sertleştirilmiş | Mfr. 200 GR2H | -40 Derece ila 158 Derece F | Mühürlü Top | Yeşil | €145.29 |
K Serisi, Kingpinless Teker
Revvo K Serisi kral pinsiz tekerlekler, zorlu ortamlarda daha fazla güvenlik, daha az arıza süresi ve daha fazla üretkenlik sağlayarak onları malzeme taşıma çözümleri için tercih edilen seçenekler haline getiriyor. Ağır yüklerin ve sık hareketlerin güvenilir mobilite gerektirdiği lojistik, üretim, depolama ve havacılık alanlarında kullanılırlar. Düzgün dönme ve gelişmiş yük taşıma kapasitesi, onları endüstriyel arabalar, taşıyıcılar, konveyör sistemleri ve otomotiv montaj hatları için ideal kılar. 330 ila 2200 lbs arasında değişen yük kapasiteleri vardır. Bu tekerlekler, ergonomik itme-çekme hareketini mümkün kılan dar ayak izine sahip tekerleklerle birlikte gelir. Kolay manevra kabiliyeti ve gelişmiş stabilite için döner ve sabit dikdörtgen üst plakalara sahiptirler. Bu tekerlekler, hareket sırasında ilave kontrol ve stabilite için kullanıcıların tekerlekleri iki farklı konumda sabitlemelerine olanak tanıyan 2 yönlü bir yön kilidiyle birlikte gelir. Bu tekerlekler stabiliteyi sağlamak ve istenmeyen hareketleri önlemek için ayak frenleriyle birlikte gelir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çıkış şeritleri
- Kepenk Motorları
- Pencere İzolasyon Kitleri
- Sürücüleri Gönder
- Temiz Oda Yapışkan Mat Tabanlar
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Şantiye Aydınlatması
- Emniyet Anahtarları
- APPLETON ELECTRIC 2 Kutuplu Rocker Kol Tumbler Anahtarı
- STEEL GRIP Alüminize Önlük Önlük
- ZSI-FOSTER Alüminyum Beta Ağır Komple Montajlar
- GENERAL PIPE CLEANERS Torna Kolları
- EATON Zemin Çubukları
- 80/20 15 Serisi Körüklü İç Köşe Braketleri
- MAGLINER Kablo Demetleri
- DAYTON Tahrik Kayışı V kasnakları
- HUMBOLDT Bunsen Yuvarlak Çene Uzatma Kelepçeleri
- GRAY Hidrolik baskı