Revvo Tsk 100 Rp1g | Kingpinless Teker 700 Lb 4 İnç Çap. | 5vf70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVVO TSK 100 RP1G Kingpinless Teker 700 Lb 4 İnç Çap | AE6VLZ 5VF70

REVVO TSK 100 RP1G Kingpinless Teker 700 Lb 4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6VLZ Modeli: TSK 100 RP1GÇapraz Referans: 5VF70

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€74.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuKingpinsiz Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiKingpinless Döner
Tekerlek Malzemesifenolik
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemefenolik
Durometre90 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishCilalı Çinko
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı700 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik5.625 "
Plaka Boyutu4 x 4-1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
kablo kanalıTek Bilye Sertleştirilmiş
Yedek TekerlekMfr. WS8020040
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzilÂ65 Derece ila 250 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı4"
Tekerlek Malzemesifenolik
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.36
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek Malzemesikablo kanalıYedek TekerlekSıcaklık. menzilTekerlek RulmanlarıTekerlek RengiÜcret
REVVO TSK 125 NT0E Kingpinless Teker 550 Lb 5 İnç Çap | AA7LYJ 16D129 TSK 125 NT0E6.5 "300 ila 999 lb.PoliüretanTekli TopMfr. 125 NT0E-22 Derece ila 176 Derece FDüz DelikKırmızı€99.32
REVVO TSK 200 NT0E Kingpinless Teker 880 Lb 8 İnç Çap | AA7LYN 16D133 TSK 200 NT0E9.5 "300 ila 999 lb.PoliüretanTekli Top--22 Derece ila 176 Derece FDüz DelikKırmızı€157.91
REVVO TSK 200 NY2H Kingpinless Teker 2200 Lb 8 İnç Çap | AB9YTC 2GML2 TSK 200 NY2H9.5 "1000 ila 2999 lb.NaylonTek Bilye SertleştirilmişMfr. 200 NY2H yok-4 Derece ila 176 Derece FHassas BilyalıBeyaz€281.93
REVVO TSK 125 GR2H Kingpinless Teker 440 Lb 5 İnç Çap | AE6VMA 5VF71 TSK 125 GR2H6.5 "300 ila 999 lb.KauçukTek Bilye SertleştirilmişMfr. 125 GR2H-40 Derece ila 158 Derece FMühürlü TopYeşil€124.66
REVVO TSK 125 RP1G Kingpinless Teker 1000 Lb 5 İnç Çap | AE6VMB 5VF72 TSK 125RP1G6.5 "1000 ila 2999 lb.fenolikTek Bilye SertleştirilmişMfr. WS8020050Â65 Derece ila 250 Derece FRulmanSiyah€95.56
REVVO TSK 150 GR2H Kingpinless Teker 660 Lb 6 İnç Çap | AE6VMC 5VF73 TSK 150 GR2H7.5 "300 ila 999 lb.KauçukTek Bilye SertleştirilmişMfr. 150 GR2H-40 Derece ila 158 Derece FMühürlü TopYeşil€158.05
REVVO TSK 150 RP1G Kingpinless Teker 1200 Lb 6 İnç Çap | AE6VMD 5VF74 TSK 150RP1G7.5 "--Tek Bilye SertleştirilmişMfr. WS8020060-RulmanSiyah€94.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVVO TSK 100 RP1G Kingpinless Teker 700 Lb 4 İnç Çap
€74.69 / Adet