REVVO Kingpinless Caster
stil | Model | İşaretleme olmayan | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Tekerlek Malzemesi | Dış Cıvata Deliği Aralığı | Toplam yükseklik | Plaka Boyutu | Plaka kalınlığı | kablo kanalı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSH200RU15T24 | Yok hayır | 1000 ila 2999 lb. | Kauçuk | 3-3/8 x 5-1/4" | 10 " | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | Tek Bilye Sertleştirilmiş | €148.27 | |
B | TSH300PT1HT24 | Evet | 3000 ila 5999 lb. | Poliüretan | 3-3/8 x 5-1/4" | 14 " | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | Tek Bilye Sertleştirilmiş | €433.41 | |
C | TSP150PT2HT22 | Evet | 1000 ila 2999 lb. | Poliüretan | 4-1/2 x 6-1/8" | 8.375 " | 6 x 7-7 / 16 " | 0.406 " | Çift Bilya Sertleştirilmiş | €290.67 | |
C | WSP200PT2PT22 | Evet | 3000 ila 5999 lb. | Poliüretan | 4-1/2 x 6-1/8" | 10.375 " | 6 x 7-7 / 16 " | 0.406 " | Çift Bilya Sertleştirilmiş | €104.27 | |
D | TSH100CI1HT24 | Evet | 300 ila 999 lb. | Dökme demir | 3-3/8 x 5-1/4" | 6" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | Tek Bilye Sertleştirilmiş | €129.35 | |
E | TSH150PT15T24 | Evet | 1000 ila 2999 lb. | Poliüretan | 3-3/8 x 5-1/4" | 8" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | Tek Bilye Sertleştirilmiş | €182.45 | |
D | TSH200CI15T24 | Evet | 1000 ila 2999 lb. | Dökme demir | 3-3/8 x 5-1/4" | 10 " | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | Tek Bilye Sertleştirilmiş | €173.57 | |
B | TSH100PT1HT24 | Evet | 300 ila 999 lb. | Poliüretan | 3-3/8 x 5-1/4" | 6" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | Tek Bilye Sertleştirilmiş | €166.01 | |
D | TSH125CI1HT24 | Evet | 1000 ila 2999 lb. | Dökme demir | 3-3/8 x 5-1/4" | 7" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | Tek Bilye Sertleştirilmiş | €149.73 | |
D | TSH150CI15T24 | Evet | 1000 ila 2999 lb. | Dökme demir | 3-3/8 x 5-1/4" | 8" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | Tek Bilye Sertleştirilmiş | €152.91 | |
E | TSH200PT15T24 | Evet | 1000 ila 2999 lb. | Poliüretan | 3-3/8 x 5-1/4" | 10 " | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | Tek Bilye Sertleştirilmiş | €303.84 | |
B | TSH250PT1HT24 | Evet | 1000 ila 2999 lb. | Poliüretan | 3-3/8 x 5-1/4" | 12 " | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | Tek Bilye Sertleştirilmiş | €433.51 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kurallar ve Düz Kenarlar
- Uygunluk Testi
- Döner Eklemler
- IC Ekleme ve Çıkarma Araçları
- Yalıtımsız Su Sürahileri
- Su ısıtıcıları
- Burçlar
- Özel Isıtıcılar
- Havalandırma
- Sigortalar
- RITTAL JB Serisi Menteşeli Kapaklı Muhafaza
- HONEYWELL Fan Coil Termostatları
- DIXON Yerli Raf Nozulları
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Kayar Üstten Raylı Sistem Ara Kitleri
- AIRMASTER FAN Ticari Hava Sirkülatör Tabanları
- BANJO FITTINGS Motor Muhafazaları
- CONDOR Yüksek Görünürlüklü Polyester Sınıf 2 Yelekler
- BUSSMANN NH Sigorta Bağlantıları, 690 VAC, Sınıf GG/GL, Boyut 000