Revvo Tsh125ci1ht24 | Kingpinless Teker 1400 Lb 5 İnç Çap. | 4w671 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVVO TSH125CI1HT24 Kingpinless Teker 1400 Lb 5 İnç Çap | AD9ZTH 4W671

REVVO TSH125CI1HT24 Kingpinless Teker 1400 Lb 5 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9ZTH Modeli: TSH125CI1HT24Çapraz Referans: 4W671
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
€149.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuKingpinsiz Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiKingpinless Döner
Tekerlek MalzemesiDökme demir
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemeDökme demir
Durometre150
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishGümüş Emaye
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı2-7/16 x 4-15/16"
Yük katsayısı1400 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.1 / 2 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı3-3/8 x 5-1/4"
Toplam yükseklik7"
Plaka Boyutu5-1/4 x 6-9/16"
Plaka kalınlığı0.281 "
Levha TipiA
kablo kanalıTek Bilye Sertleştirilmiş
Yedek TekerlekMfr. 125 CI1H
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 248 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiDökme demir
Tekerlek Genişliği1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.86
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİşaretleme olmayanTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuPlaka kalınlığıkablo kanalıÜcret
REVVO TSH100PT1HT24 Kingpinless Teker 500 Lb 4 İnç Çap | AD9ZTC 4W664 TSH100PT1HT24Evet300 ila 999 lb.Poliüretan3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Tek Bilye Sertleştirilmiş€166.01
REVVO TSH100CI1HT24 Kingpinless Teker 700 Lb 4 İnç Çap | AD9ZTD 4W665 TSH100CI1HT24Evet300 ila 999 lb.Dökme demir3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Tek Bilye Sertleştirilmiş€129.35
REVVO TSH150PT15T24 Kingpinless Teker 1600 Lb 6 İnç Çap | AD9ZTM 4W676 TSH150PT15T24Evet1000 ila 2999 lb.Poliüretan3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Tek Bilye Sertleştirilmiş€182.45
REVVO TSH150CI15T24 Kingpinless Teker 2000 Lb 6 İnç Çap | AD9ZTN 4W677 TSH150CI15T24Evet1000 ila 2999 lb.Dökme demir3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Tek Bilye Sertleştirilmiş€152.91
REVVO TSH200RU15T24 Kingpinless Teker 1200 Lb 8 İnç Çap | AD9ZTU 4W682 TSH200RU15T24Yok hayır1000 ila 2999 lb.Kauçuk3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Tek Bilye Sertleştirilmiş€148.27
REVVO TSH200PT15T24 Kingpinless Teker 2420 Lb 8 İnç Çap | AD9ZTV 4W683 TSH200PT15T24Evet1000 ila 2999 lb.Poliüretan3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Tek Bilye Sertleştirilmiş€303.84
REVVO TSH200CI15T24 Kingpinless Teker 2530 Lb 8 İnç Çap | AD9ZTW 4W684 TSH200CI15T24Evet1000 ila 2999 lb.Dökme demir3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Tek Bilye Sertleştirilmiş€173.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVVO TSH125CI1HT24 Kingpinless Teker 1400 Lb 5 İnç Çap
€149.73 / Adet