HI-TECH DURAVENT Polyester Kumaşlı Siyah Termo Plastik Kauçuk Endüstriyel Kanal Hortumu
stil | Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Basınç | Vakum Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 200902001050-10 | 3.5 " | 2" | 50ft. | 50 psi | 29 "Hg | €401.60 | |
A | 200902001025-10 | 3.5 " | 2" | 25ft. | 50 psi | 29 "Hg | €211.13 | |
A | 200902501025-10 | 4" | 2.5 " | 25ft. | 36 psi | 29 "Hg | €256.28 | |
A | 200902501050-10 | 4" | 2.5 " | 50ft. | 36 psi | 29 "Hg | €464.86 | |
A | 200903001025-10 | 4.3 " | 3" | 25ft. | 29 psi | 28 "Hg | €296.64 | |
A | 200903001050-10 | 4.3 " | 3" | 50ft. | 29 psi | 28 "Hg | €544.69 | |
A | 200904001050-10 | 4.8 " | 4" | 50ft. | 27 psi | 28 "Hg | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 200910001050-10 | 11 " | 10 " | 50ft. | 8 psi | 10 "Hg | €1,433.33 | |
A | 200909001025-10 | 11 " | 9" | 25ft. | 8 psi | 10 "Hg | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 200910001025-10 | 11 " | 10 " | 25ft. | 8 psi | 10 "Hg | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 200909001050-10 | 11 " | 9" | 50ft. | 8 psi | 10 "Hg | €1,485.84 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- HID Lambalar ve Ampuller
- Zincir Linkler
- Bahçe Rampaları
- Yedek Jeneratörler Sıvı Soğutmalı
- Donanım Bezi
- Lavabo ve Çeşmeler
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Soğutma Test Cihazları
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Beton ve Asfalt
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Çapraz Bölücü
- LINCOLN Gres Kuplörleri
- AMERICAN TORCH TIP Nozul, Tweco
- VULCAN Şerit Isıtıcı 120v 1200 Derece Fahrenheit
- RITTAL Termoelektrik Soğutucu
- DIXON Kulak Kelepçeleri
- AKRO-MILS Endüstriyel Yeniden Kullanılabilir Mesh Yan/Arka Düz Duvar Konteynerleri
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel 3 Yollu Dikey Küresel Vanalar, BSP Dişli, FKM, Metrik
- VESTIL TH-CART Serisi Çöp Kovaları Arabaları
- BUSSMANN FNM Zaman Gecikmesi Ek Sigortalar, 13/32 x 1-1/2 İnç