HI-TECH DURAVENT 200904001050-10 Kanal Hortumu 4 İnç İç Çap x 50 Feet
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel Kanal Hortumu |
Viraj Yarıçapı | 4.8 " |
Renk | Siyah |
Dia İçinde. | 4" |
uzunluk | 50ft. |
Malzeme | Polyester Kumaşlı Termo Plastik Kauçuk |
Maks. Basınç | 27 psi |
Kat Sayısı | 2 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -60 Derece ila 275 Derece F |
Vakum Değerlendirmesi | 28 "Hg |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 62.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 3917390050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Basınç | Vakum Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200902001025-10 | 3.5 " | 2" | 25ft. | 50 psi | 29 "Hg | €211.13 | |
200902501025-10 | 4" | 2.5 " | 25ft. | 36 psi | 29 "Hg | €256.28 | |
200903001025-10 | 4.3 " | 3" | 25ft. | 29 psi | 28 "Hg | €296.64 | |
200909001025-10 | 11 " | 9" | 25ft. | 8 psi | 10 "Hg | - | TEKLİF TALEBİ
|
200910001025-10 | 11 " | 10 " | 25ft. | 8 psi | 10 "Hg | - | TEKLİF TALEBİ
|
200902001050-10 | 3.5 " | 2" | 50ft. | 50 psi | 29 "Hg | €401.60 | |
200902501050-10 | 4" | 2.5 " | 50ft. | 36 psi | 29 "Hg | €464.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00