RIDGID Kombinasyon Mengene
RIDGID mengeneleri, ahşap işleme, metal işleme ve diğer üretim uygulamalarında bir iş parçasını sabit tutmak için tasarlanmıştır. Bu üniteler, iş parçasını sıkıca tutturmak için birbirine yerleştirilmiş, biri sabit, diğeri paralel hareket eden bir dizi çeneye sahiptir.
stil | Model | Çene Genişliği | Montaj Deliği Çapı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Boğaz Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26648 | 4.5 " | 1 / 2 " | 6.5 " | 13.5 " | 5" | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 66987 | 4.5 " | 1 / 2 " | 6.5 " | 13 5 / 16 " | 4.75 " | 3" | €712.79 | |
A | 27848 | 5" | 1 / 2 " | 7.5 " | 17.25 " | 5.5 " | 3.5 " | €1,057.63 | |
B | 66992 | 5" | 1 / 2 " | 7.5 " | 17 5 / 16 " | 5.5 " | 3.625 " | €910.84 | |
B | 66997 | 6" | 11 / 16 " | 10.625 " | 19.625 " | 19.625 " | 4.5 " | €1,144.51 |
Özellikler
- Bu mengeneler, hassas sıkıştırma eylemi ve uzun hizmet ömrü sağlayan patentli bir çene hizalama sistemine sahiptir.
- Üstün güç ve dayanıklılık için dövme çelik konstrüksiyon sunarlar ve güç sağlamak ve sıkışmaları ortadan kaldırmak için sıkışma önleyici halkalara sahip çelik kulplara sahiptirler.
- Daha fazla kenetleme sağlamak için büyük boy sertleştirilmiş çeneler ve örs ve sonsuz miktarda ayarlanabilirlik sağlamak için dövme çelik taban içerirler.
- RIDGID 26648 Sadece tetiği çevirerek çeneleri sıkmak veya gevşetmek için gereken süreyi ve çabayı azaltan hızlı hareket tetiğine sahiptir, burada çeneler istenen konuma kolayca kayar.
Sık Sorulan Sorular
Acme vidasının amacı nedir?
Yüksek performanslı, haddelenmiş çift uçlu Acme vidası, bu tezgah mengenelerinde hareket ve konumlandırma kontrolü sağlar. Bu vida üzerindeki dişler, herhangi bir standart dişli çubuktan daha mükemmel aşınma özelliklerine, yük kapasitelerine ve toleranslara sahiptir. Dişler daha kalın ve daha geniştir ve kir ve döküntü içeren ortamlar için tercih edilir.
Bu tezgah mengeneleriyle hangi nesneler tutulabilir?
XF45 ve XF50 gibi modeller, boruları ve çubukları güvenli bir şekilde kelepçelemek için büyük kapasiteli dövme çenelere sahiptir.
F serisi mengeneler tezgaha nasıl sabitlenir?
F-Serisi mengeneler, tezgah kalaslarından geçen civatalar yardımıyla yüzeye sabitlenir. Cıvatalar somunlar ve rondelalar kullanılarak sıkılır ve mengene tezgah üzerinde sabitlenir. Sert bir şekilde sabitlenmezlerse, bu mengeneler titreşebilir ve yüzey kalitesini ve doğruluğunu bozabilir.
Örs ne işe yarar?
Acil çekiç işlerini halletmek için bu mengenelerle birlikte bir örs sağlanır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Araç Standları
- Motor Tahrikli Kompresör Kontrolleri
- İzolasyon Transformatörleri
- Oluklu Raf Kutuları ve Bölücüler
- Proses Isıtıcı Elemanı Aksesuarları
- Mağaza Mobilyaları
- Makine Kesme Aletleri
- Sıhhi Tesisat Araçları
- fındık
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- BATTALION Zincir Cıvatası
- DAYTON Egzoz Menfezleri, 20 İnç
- HOFFMAN Spectra Cool Narrow N21 Serisi Korozyona Karşı Korumalı Klimalar
- THOMAS & BETTS KVF18 Serisi Pin Terminalleri
- WATTS Kapak Tamir Takımlarını Kontrol Edin
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 5/8-24 Unef
- SPEARS VALVES CPVC Küre Modeli Özel Güçlendirilmiş İğne Vana
- SPEARS VALVES PVC Laboratuvar Küresel Vanaları, Yalnızca Valf Soket Uçlu, EPDM
- Cementex USA Halkalar
- BROWNING OTN Flanş Kitleri