RIDGID 26648 Kombinasyon Mengenesi Döner 4-1/2 İnç Çene Fs
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon Mengene |
baz Türü | Döner |
Vücut Döküm | 75,000 psi |
Görev Puanı | Standart Görev |
Çene yüzü | tırtıklı |
Çene Tipi | Sabit |
Çene Genişliği | 4.5 " |
Malzeme | Dövme Çelik |
Maks. Alan sayısı Açılış | 6" |
Montaj Deliği Çapı | 1 / 2 " |
Kilitleme Cıvatalarının Sayısı | 2 |
Montaj Noktalarının Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 6.5 " |
Uzunluk | 13.5 " |
toplam Genişlik | 5" |
Boru Kapasitesi | 3/8 - 3 " |
çevrilebilir | Yok hayır |
Dönme Açısı | 360 Dereceleri |
Boğaz Derinliği | 3" |
Mengene Tipi | Hızlı Oyunculuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.58 |
Gemi genişliği (cm) | 18.29 |
HS kodu | 8205700060 |
Menşe Ülkesi | DE |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00