RIDGID Boru Kesiciler
stil | Model | Blade Malzeme | gövde Malzemesi | Kesme İşlemi | Kesme Kapasitesi | Kolu Malzeme | Uzunluk | Yedek Tekerlek | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66737 | - | - | - | - | - | - | - | €69.28 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 32920 | İşlenmiş Çelik | Çinko Alaşım | Manuel | 3/16" to 1-1/8" | - | 6.5 " | Mfr. F-158/33160, Mfr. E-1240/33165 | €56.90 | |
C | 86127 | İşlenmiş Çelik | Alüminyum | Manuel | 1/4" to 1-1/8" | - | 2.75 " | Mfr. E-3469/33185 | €53.94 | |
D | 97212 | İşlenmiş Çelik | çinko | Manuel | 3/16" to 1-1/8" | - | 8.5 " | Mfr. No. E1525 / 96397 | €87.14 | |
B | 32930 | İşlenmiş Çelik | Alüminyum | Manuel | 5/8" to 2-1/8" | - | 10.5 " | Mfr. F-158/33160, Mfr. 33205 | €114.44 | |
E | 33055 | İşlenmiş Çelik | Alüminyum | Manuel | 1/4 "ila 2-3 / 8" | - | 11 " | Mfr. No. E-4546/33190, Mfr. No. E-3469/33185 | €165.83 | |
F | 40617 | İşlenmiş Çelik | çinko | Manuel | 1/4" to 1-1/8" | - | 3.125 " | Mfr. E-3469/33185 | €39.59 | |
G | 32985 | İşlenmiş Çelik | çinko | Manuel | 3/16 "ila 15/16" | - | 2 9 / 16 " | Mfr. E-3469/33185 | €31.82 | |
B | 32910 | İşlenmiş Çelik | çinko | Manuel | 1 / 8 "ila 1" | - | 6" | Mfr. F-158/33160, Mfr. E-1240/33165 | €49.00 | |
B | 32940 | İşlenmiş Çelik | Demir | Manuel | 1 "- 3-1 / 8" | - | 12.5 " | Mfr. E-2558/33170 | €195.51 | |
G | 32975 | İşlenmiş Çelik | çinko | Manuel | 1/8 "ila 5/8" | - | 2.125 " | Mfr. E-3469/33185 | €25.74 | |
H | 23488 | Paslanmaz çelik | Plastik | Makas Stili | 1/8" to 1-5/8" | Plastik | 8.75 " | Mevcut | €34.10 | |
I | 23493 | Paslanmaz çelik | Alüminyum | Makas Stili | 1/8" to 1-3/8" | Alüminyum | 8.5 " | Mfr. 25588 | €56.49 |
Boru Kesiciler
Ridgid boru kesiciler, özel boru tesisatı, sıvı transferi, atık su arıtma ve ısıtma ve soğutma sistemleri oluşturmak için tasarlanmıştır. Bu kesiciler, bir kesim yapmak için kesiciyi bir X-CEL topuzu aracılığıyla ayarlarken kolay hizalamaya izin veren konturlu bir çerçeveye sahiptir. Belirli modellerde, cırcır kolu kullanılarak kısıtlı ve dar alanlarda kolay kesim sağlamak için AUTOFEED işlemi bulunur. Raptor Supplies Ayrıca sunuyor hızlı etkili boru kesiciler hızlı ve sorunsuz kesme işlemi için X-CEL topuzu ve baskı yataklarına sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Laboratuvar Kepçe Kazıyıcı ve Kaşıkları
- Karbon Çelik Çubuk Stoku
- Hidrolik Metrik Silindirler
- Klima Kanalı Kitleri
- Boru Seleleri
- Mağaza Mobilyaları
- HVAC Motorları
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Parantez ve Parantez
- Paslanmaz çelik
- BRADY Mektup Etiket Seti
- STABILA Mini-Mıknatıs Seviyesi
- SPEEDAIRE Solenoid Hava Kontrol Valfleri, 4 Yollu, 2 Konumlu
- KEO Merkez Oyucu, Kobalt, 4 Ağızlı, 60 Derece İç Açı
- ALLEGRO SAFETY Kablo Kurullar
- TENNSCO Karşı ağırlık
- MARTIN SPROCKET 3/8 İnç Sürücü 6 Noktalı Derin Darbeli Soketler
- GLOBE SCIENTIFIC pipetler
- BEL-ART - SCIENCEWARE Steril Numune Alma Kaşıkları