Ridgid 32975 | Cüce Boru Kesici, 1/8 ila 5/8 İnç Kesme Kapasitesi | 1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RIDGID 32975 Mini Boru Kesici, 1/8 - 5/8 İnç Kesme Kapasitesi | AA8YKF 1ATH6

RIDGID 32975 Cüce Boru Kesici, 1/8 - 5/8 İnç Kesme Kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YKF Model: 32975Çapraz Referans: 1ATH6
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
€25.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Kesici
Blade Malzemeİşlenmiş Çelik
gövde Malzemesiçinko
CutsBakır, Alüminyum, Pirinç, Plastik
Kesme İşlemiManuel
Kesme Kapasitesi1/8 "ila 5/8"
Kulp TasarımıErgonomik
Uzunluk2.125 "
Yedek TekerlekMfr. E-3469/33185
UPC095691329752

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBlade Malzemegövde MalzemesiKesme İşlemiKesme KapasitesiKolu MalzemeUzunlukYedek TekerlekÜcret
RIDGID 40617 Cüce Boru Kesici, 1/4 ila 1 1/8 İnç Kesme Kapasitesi, Çinko | AA8YKG 1ATH7 40617İşlenmiş ÇelikçinkoManuel1/4" to 1-1/8"-3.125 "Mfr. E-3469/33185€39.59
RIDGID 97212 Boru Kesici, 8-1/2 İnç Uzunluk, Paslanmaz Çelik | AB3XFY 1VTU2 97212İşlenmiş ÇelikçinkoManuel3/16" to 1-1/8"-8.5 "Mfr. No. E1525 / 96397€87.14
RIDGID 23493 Plastik Boru Kesici 1/8 ila 1 3/8 In | AB4DXZ 1XDX7 23493Paslanmaz çelikAlüminyumMakas Stili1/8" to 1-3/8"Alüminyum8.5 "Mfr. 25588€56.49
RIDGID 23488 Boru ve Boru Kesici, 1/8 - 1-5/8 İnç Kapasiteli, Plastik | AB9FHG 2CVH7 23488Paslanmaz çelikPlastikMakas Stili1/8" to 1-5/8"Plastik8.75 "Mevcut€34.10
RIDGID 32985 Cüce Boru Kesici, 3/16 - 15/16 İnç Kesme Kapasitesi | AD6RRU 4A513 32985İşlenmiş ÇelikçinkoManuel3/16 "ila 15/16"-2 9 / 16 "Mfr. E-3469/33185€31.82
RIDGID 32910 Boru Kesici, 1/8-1 İnç Kapasiteli | AD6ZWF 4CW54 32910İşlenmiş ÇelikçinkoManuel1 / 8 "ila 1"-6"Mfr. F-158/33160, Mfr. E-1240/33165€49.00
RIDGID 32930 Tüp Kesici 5/8 ila 2-1 / 8 İnç | AD6ZWG 4CW55 32930İşlenmiş ÇelikAlüminyumManuel5/8" to 2-1/8"-10.5 "Mfr. F-158/33160, Mfr. 33205€114.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RIDGID 32975 Cüce Boru Kesici, 1/8 - 5/8 İnç Kesme Kapasitesi
€25.74 / Adet