RON-VIK Hat Süzgeçleri
Ron-Vik hat içi süzgeçler, vanaları, pompaları ve diğer hassas ekipmanları hasardan korumak amacıyla basınçlı yıkama makineleri, tarımsal püskürtücüler, zemin temizleme makineleri ve ön filtrelerdeki boru hatlarından yüzen döküntüleri süzmek ve filtrelemek için idealdir. Bu üniteler kimyasallara karşı dayanıklı naylon yapıya sahiptir...s, nem ve yüksek sıcaklıklar.İncele
stil | Model | Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | Bağlantı Türü | Çap | Boru Boyutu | Liman | Ekran Malzemesi | Akış hızı | Conta Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5732190 | 125 Derece F | FNPT | 3" | 1/2 FNPT'li | 1/2 FNPT'li | 304 Paslanmaz Çelik | 5 dev / dak | EPDM | €60.17 | |
B | 5586390 | 125 F | Mnpt | 2" | 3/8 ÇNPT | 3/8 ÇNPT | Paslanmaz çelik | 1.5 dev / dak | EPDM | €30.25 | |
B | 5586990 | 125 F | Mnpt | 2" | 1/2 ÇNPT | 1/2 ÇNPT | Paslanmaz çelik | 2 dev / dak | Viton | €30.25 | |
C | 5589190 | 125 F | FNPT | 4" | 1-1 / 4 FNPT | 1-1 / 4 FNPT | 304 Paslanmaz Çelik | 14.5 dev / dak | EPDM | €118.65 | |
D | 7221890 | 125 F | FNPT | 3" | 1/2 FNPT'li | 1/2 FNPT'li | 304 Paslanmaz Çelik | 2 dev / dak | EPDM | €33.86 | |
D | 7221590 | 125 F | FNPT | 3" | 3/8 FNPT'li | 3/8 FNPT'li | 304 Paslanmaz Çelik | 1.5 dev / dak | EPDM | €33.86 | |
C | 5731590 | 125 F | FNPT | 3" | 1/2 FNPT'li | 1/2 FNPT'li | 304 Paslanmaz Çelik | 5 dev / dak | EPDM | €59.59 | |
E | 7221390 | 125 F | FNPT | 3" | 1/4 FNPT'li | 1/4 FNPT'li | 304 Paslanmaz Çelik | 0.5 dev / dak | EPDM | €33.86 | |
F | 7221690 | 125 F | Mnpt | 3" | 1/2 ÇNPT | 1/2 ÇNPT | 304 Paslanmaz Çelik | 2 dev / dak | EPDM | €26.91 | |
C | 7082190 | 125 F | FNPT | 3" | 3/4 FNPT'li | 3/4 FNPT'li | 304 Paslanmaz Çelik | 7 dev / dak | EPDM | €59.59 | |
G | 7222190 | 125 F | FNPT | 5" | 1-1 / 2 FNPT | 1-1 / 2 FNPT | 304 Paslanmaz Çelik | 15 GPM | EPDM | €123.81 | |
C | 5587990 | 125 F | FNPT | 4" | 1 FNPT | 1 FNPT | 304 Paslanmaz Çelik | 8 dev / dak | EPDM | €108.70 | |
H | 7222090 | 125 F | FNPT | 5" | 1-1 / 2 FNPT | 1-1 / 2 FNPT | 304 Paslanmaz Çelik | 15 GPM | EPDM | €123.81 | |
I | 5588590 | 125 F | FNPT | 4" | 1 FNPT | 1 FNPT | 304 Paslanmaz Çelik | 8 dev / dak | EPDM | €108.15 | |
G | 5739790 | 125 F | FNPT | 3" | 3/8 FNPT'li | 3/8 FNPT'li | 304 Paslanmaz Çelik | 2 dev / dak | EPDM | €33.22 | |
G | 5583290 | 125 F | FNPT | 3" | 1/4 FNPT'li | 1/4 FNPT'li | Paslanmaz çelik | 0.5 dev / dak | EPDM | €45.81 | |
B | 5585790 | 125 F | Mnpt | 2" | 1/4 ÇNPT | 1/4 ÇNPT | Paslanmaz çelik | 0.5 dev / dak | EPDM | €30.25 | |
G | 7221990 | 125 F | FNPT | 5" | 1-1 / 4 FNPT | 1-1 / 4 FNPT | 304 Paslanmaz Çelik | 14.5 dev / dak | EPDM | €118.65 | |
G | 7221790 | 125 F | FNPT | 3" | 1/2 FNPT'li | 1/2 FNPT'li | 304 Paslanmaz Çelik | 2 dev / dak | EPDM | €34.73 | |
F | 7221490 | 125 F | Mnpt | 3" | 3/8 ÇNPT | 3/8 ÇNPT | 304 Paslanmaz Çelik | 1.5 dev / dak | EPDM | €26.91 | |
J | 7221290 | 125 F | Mnpt | 3" | 1/4 ÇNPT | 1/4 ÇNPT | 304 Paslanmaz Çelik | 0.5 dev / dak | EPDM | €26.91 | |
K | 5733390 | 125 F | FNPT | 3" | 3/4 FNPT'li | 3/4 FNPT'li | 304 Paslanmaz Çelik | 7 dev / dak | EPDM | €60.17 |
Özellikler
- Ron-Vik sıralı süzgeçler, bir üst kısım, hazne, conta ve tel örgü gibi bileşenlerden oluşan bir gruptur.
- Bu ünitelerin üst kısmı, 1/4 ila 1-1/2 inç borulara takmak ve giriş ve çıkış görevi görmek için iki adet MNPT / FNPT bağlantısı içerir.
- Bu ünitelerin hazne bölümü, üst kısımdan gelen sudaki birikintileri gidermek için filtre içerir.
- Üst çanak bağlantısı, kurulum sırasında çapraz diş açmayı önlemek için bir payanda dişine sahiptir.
- Sıvı geçirmez bir conta için gerekli sıcaklık ve kimyasal uyumluluğa göre EPDM veya Viton contaya sahiptirler. Bu contalar kolay tanımlama için renk kodludur.
- Hazne bölümü, filtre görevi görecek paslanmaz çelik tel örgü içerir.
- Bu Ron-Vik hat içi süzgeçler, stres ve titreşimlerin üstesinden gelmek için gerekli destekle monte edilmelidir.
Standartlar ve Onaylar
- ISO 9001
Sık Sorulan Sorular
Bu Ron-Vik hat içi süzgeçleri çalıştırırken izlenecek bazı güvenlik noktaları nelerdir?
Bu Ron-Vik hat içi süzgeçler, basınç artışlarının veya su darbesinin yaşandığı uygulamalarda kullanılmamalıdır. Bu üniteleri çalıştırmadan veya temizlemeden önce bileşenlerin kimyasal uyumluluğu kontrol edilmelidir.
Bu Ron-Vik hat içi süzgeçlerin maksimum basınç ve sıcaklık değerleri nelerdir?
Ron-Vik hat içi süzgeçler, maksimum 100 derece F sıcaklıkta maksimum 125 psi basınca ve 150 derece F'de maksimum 70 psi basınca dayanabilir.
Bu Ron-Vik hat içi süzgeçlerdeki tel örgü nasıl temizlenir?
Ekli tel örgü elemanları, tüm ünite hattan ayrılmadan, kase üstten çıkarılarak doğrudan temizlenebilir veya değiştirilebilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- MIG Silahları
- Hidrolik Paletli Pompalar
- PVC Isıtıcı / Bükücüler
- Zemin Kaplamaları
- Tambur Konumlandırıcı
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Cıvata
- Otomotiv Elektrik
- Otomotiv iç
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- TENNANT Vakum Torbaları
- NOTRAX Rib 'n' Roll geniş nervürlü Endüstriyel Paspaslar
- PASS AND SEYMOUR LS Serisi CFL/LED/Akkor Dimmerler
- SPEARS VALVES Çift Kapsamlı Erişim Te'leri CPVC Çizelgesi 80 x CPVC Çizelgesi 80
- MORSE DRUM fındık
- VESTIL DLT Serisi Ağır Hizmet Kalıp Kaldırma Maşaları
- GROVE GEAR Quill Girişli Hat İçi Helisel Redüktörler, R867 Boyutu
- BOSTON GEAR 8 Çap Hatveli Spiral Konik Dişliler
- BROWNING 160 Nolu Zincir İçin Çelik Minimum Çaplı Çift Dişli