Ron-Vik 5588590 (6UJL4) sıralı süzgeç, basınçlı yıkayıcılar, tarım püskürtücüler, zemin yıkayıcılar ve ön filtrelerdeki su içeren tüplerden yüzen kalıntıların uygun maliyetli süzülmesi ve filtrelenmesi için idealdir. Bu Ron-Vik sıralı süzgeç, valfleri, pompaları ve diğer hassas ekipmanları hasardan korur.
Özellikler:
- Ron-Vik 5588590 sıralı süzgeç, bir üst, kase, conta ve tel örgü monte edilerek yapılır.
- Ünitenin üst kısmında, giriş ve çıkış görevi görecek iki adet 1 inç FNPT bağlantısı bulunur.
- Ünitenin çanak bölümü, üst bölümden gelen sudaki kalıntıları gidermek için filtre içerir.
- Üst çanak bağlantısı, takma sırasında çapraz diş açılmasını önlemek için bir payanda dişine ve sıvı geçirmez bir conta için bir Viton contaya sahiptir.
- Kase bölümü, filtre görevi görecek standart kafesli paslanmaz çelik tel örgü içerir.
- Bu ünite, kimyasallara, neme ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı naylon yapıya sahiptir.
- Ekli tel örgü elemanları, tüm ünite hattan ayrılmadan, kase üstten çıkarılarak doğrudan temizlenebilir veya değiştirilebilir.
- Bu Ron-Vik sıralı süzgeç, aşırı gerilim ve titreşimin üstesinden gelmek için yeterli destekle herhangi bir yönde kurulabilir.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Ron-Vik sıralı süzgecin maksimum basınç ve sıcaklık derecesi nedir?
A. Ron-Vik 5588590 (6UJL4) hat içi süzgeç, maksimum 100 derece F sıcaklıkta 125 psi maksimum basınca ve 150 derece F'de maksimum 70 psi basınca dayanabilir.
S. Bu Ron-Vik 5588590 sıralı süzgecin akış hızı nedir?
A. Bu Ron-Vik sıralı süzgeç, 8 gpm'lik bir akış hızına sahiptir.
S. Bu Ron-Vik hat içi süzgeçteki elek ağ boyutu nedir?
A. Ron-Vik 5588590 (6UJL4) hat içi süzgeç, 48 ağ boyutuna ve 305 mikron derecesine sahip bir elek içerir.