RUD ZİNCİR Cıvatalı Kaldırma Halkası, 0 Derece Pivot
stil | Model | Boyut B | Boyut C | Boyut e | Konu Boyutu | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7993008 | 1.031 " | 15 / 16 " | 2-23 / 64 " | M30 x 3.5 | 9920 lb | €374.56 | |
A | 7992989 | 7 / 16 " | 21 / 64 " | 63 / 64 " | M8 x 1.25 | 660 Lbs. | €104.02 | |
A | 7990311 | 7 / 16 " | 21 / 64 " | 63 / 64 " | M10 x 1.5 | 880 Lbs. | €131.12 | |
A | 7990314 | 19 / 32 " | 9 / 16 " | 1-25 / 64 " | M16 x 2 | 3300 lb | €175.40 | |
A | 7990312 | 33 / 64 " | 25 / 64 " | 1.187 " | M12 x 1.75 | 1650 lb | €128.17 | |
A | 7990315 | 43 / 64 " | 5 / 8 " | 1-37 / 64 " | M20 x 2.5 | 5070 lb | €214.02 | |
A | 7990316 | 53 / 64 " | 3 / 4 " | 1-31 / 32 " | M24 x 3 | 7050 lb | €249.24 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Düz Duvar Konteynerleri
- Panel Filtreleri
- HVAC Fırçaları
- Çekmece Kovaları
- Konveyör Montajı ve Kurutma Tepsileri
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Ambalaj Bandı Dağıtıcıları ve Ekipmanları
- acil Aydınlatma
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- GUARDAIR Tabanca Kabzalı Hava Tabancası, Uzun Kollu Tetik
- DAYTON Motor Montaj Halkaları
- ARLINGTON INDUSTRIES Gangable Kutu, Plastik
- GPIMETERS Kapak Plakası Kitleri
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 2-12 Un
- ANVIL Bronz Koltuk Ekleri
- ALL GEAR Husky Çift Örgülü Boğa İpleri
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX Yangına Dayanıklı Uzun Kollu Atletler
- ENERPAC A Serisi Silindir Bağlantısı Dişli Adaptörler