Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RUD ZİNCİR 7990315 Kaldırma Halkası 0 Pivot 5070 Lb.Yük Kapasitesi | AE9TAD 6LYA5

RUD CHAIN 7990315 Kaldırma Halkası 0 Pivot 5070 Lb. Yük Kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9TAD Model: 7990315Çapraz Referans: 6LYA5
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
€229.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
Kefalet Dia.43 / 64 "
Boyut B43 / 64 "
Boyut C5 / 8 "
Boyut e1-37 / 64 "
Montaj StiliCıvata-On
Pivot0 Dereceleri
Dönme Açısı360 Dereceleri
Konu BoyutuM20 x 2.5
Çalışma yükü sınırı5070 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8431310060
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut BBoyut CBoyut eKonu BoyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
RUD ZİNCİR 7992989 Kaldırma Halkası 0 Pivot 660 Lb.Yük Kapasitesi | AE9RZZ 6LYA1 79929897 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M8 x 1.25660 Lbs.€115.45
RUD ZİNCİR 7990311 Kaldırma Halkası 0 Pivot 880 Lb.Yük Kapasitesi | AE9TAA 6LYA2 79903117 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M10 x 1.5880 Lbs.€145.53
RUD ZİNCİR 7990312 Kaldırma Halkası 0 Pivot 1650 Lb.Yük Kapasitesi | AE9TAB 6LYA3 799031233 / 64 "25 / 64 "1.187 "M12 x 1.751650 lb€142.25
RUD ZİNCİR 7990314 Kaldırma Halkası 0 Pivot 3300 Lb.Yük Kapasitesi | AE9TAC 6LYA4 799031419 / 32 "9 / 16 "1-25 / 64 "M16 x 23300 lb€194.68
RUD ZİNCİR 7990316 Kaldırma Halkası 0 Pivot 7050 Lb.Yük Kapasitesi | AE9TAE 6LYA6 799031653 / 64 "3 / 4 "1-31 / 32 "M24 x 37050 lb€267.32
RUD ZİNCİR 7993008 Kaldırma Halkası 0 Pivot 9920 Lb.Yük Kapasitesi | AE9TAF 6LYA7 79930081.031 "15 / 16 "2-23 / 64 "M30 x 3.59920 lb€401.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RUD CHAIN 7990315 Kaldırma Halkası 0 Pivot 5070 Lb. Yük Kapasitesi
€229.53 / Adet