RUD ZİNCİR Cıvatalı Kaldırma Halkası, 180 Derece Pivot
stil | Model | Boyut B | Boyut C | Boyut e | Boyut F | Konu Boyutu | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8502352 | - | - | - | - | 7 / 8-9 | 5500 lb | €304.79 | |
A | 8502349 | - | - | - | - | 1 / 2-13 | 2200 Lbs. | €224.73 | |
A | 7983553 | - | - | - | - | M36 x 4 | 17,630 lb | €919.63 | |
A | 8502350 | - | - | - | - | 5 / 8-11 | 3300 lb | €274.34 | |
A | 8503187 | - | - | - | - | 8 | 11,000 lb | €471.06 | |
A | 7982966 | - | - | - | - | M42 x 4.5 | 33,060 lb | €1,242.73 | |
A | 7982967 | - | - | - | - | M48 x 5 | 44,090 lb | €1,268.48 | |
A | 8502353 | - | - | - | - | 1-8 | 8800 lb | €316.09 | |
A | 8502351 | - | - | - | - | 3 / 4-10 | 5500 lb | €274.43 | |
A | 8500829 | - | - | - | - | M36 x 4 | 15,430 lb | €473.83 | |
B | 7991091 | 1-5 / 16 " | 1.156 " | 3-1 / 16 " | 43 / 64 " | 3 / 8-16 | 990 lb | €270.09 | |
B | 7991090 | 1-7 / 32 " | 1.156 " | 3" | 1 / 2 " | 5 / 16-18 | 660 Lbs. | €260.94 | |
B | 7103715 | 1-7 / 32 " | 1.156 " | 3-1 / 16 " | 43 / 64 " | M10 x 1.5 | 990 lb | €209.16 | |
B | 7103720 | 1-7 / 32 " | 1.156 " | 3" | 1 / 2 " | M8 x 1.25 | 660 Lbs. | €198.56 | |
B | 7100430 | 1-13 / 16 " | 1.5 " | 4.5 " | 63 / 64 " | M16 x 2 | 2860 lb | €229.65 | |
B | 7100180 | 1-15 / 16 " | 1.375 " | 4-7 / 32 " | 13 / 16 " | M12 x 1.75 | 3120 lb | €215.32 | |
B | 7991093 | 1.875 " | 1.5 " | 4-13 / 32 " | 1.156 " | 5 / 8-11 | 2860 lb | €313.29 | |
B | 7991092 | 2" | 1.375 " | 2" | 13 / 16 " | 1 / 2-13 | 3120 lb | €279.97 | |
B | 7991095 | 2-11 / 16 " | 1-9 / 16 " | 6-25 / 32 " | 1.5 " | 1-8 | 7700 lb | €667.94 | |
B | 7100800 | 2.125 " | 1.375 " | 5.375 " | 1-5 / 16 " | M20 x 2.5 | 4400 lb | €369.56 | |
B | 7991094 | 2.187 " | 1.375 " | 5-5 / 16 " | 1.125 " | 3 / 4-10 | 4400 lb | €464.15 | |
B | 7100640 | 2.625 " | 1-9 / 16 " | 6-13 / 16 " | 1-9 / 16 " | M24 x 3 | 7700 lb | €508.40 | |
B | 7100650 | 3-17 / 32 " | 1-31 / 32 " | 8-11 / 16 " | 1-31 / 32 " | M30 x 3.5 | 11,000 lb | €631.42 | |
B | 7991096 | 3-21 / 32 " | 1-31 / 32 " | 8-11 / 16 " | 1.875 " | 8 | 11,000 lb | €865.71 | |
C | 7999059 | 3.375 " | 1-31 / 32 " | 8.187 " | 2.125 " | M36 x 4 | 17,600 lb | €1,089.05 | |
C | 7999043 | 4-11 / 16 " | 2.75 " | 10-25 / 32 " | 3-11 / 16 " | M64 x 1.5 | 35,200 lb | €2,076.34 | |
C | 7999004 | 4-11 / 16 " | 2.75 " | 10-21 / 32 " | 3-5 / 16 " | M56 x 1.5 | 35,200 lb | €1,685.76 | |
C | 7999045 | 4-13 / 32 " | 2-9 / 16 " | 9-7 / 32 " | 2-11 / 16 " | M48 x 5 | 28,600 lb | €1,426.78 | |
C | 7999044 | 4-13 / 32 " | 2-9 / 16 " | 9-7 / 32 " | 2-15 / 32 " | M42 x 4.5 | 26,400 lb | €1,181.17 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton Yüzer
- Yapışkan (PSA) Zımpara Diskleri
- Boru Anahtarları
- Portal Vinçler
- Çapak Alma Bıçakları
- Yardımcı Arabalar
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Yanma Testi
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Tarımsal Testler
- FACOM İzoleli Açık Uçlu Anahtar, Metrik
- APPROVED VENDOR Köpük Levha, 200100 Poliüretan
- SQUARE D HJL Serisi Devre Kesiciler
- OIL EATER Parça Yıkayıcı Filtresi
- APPROVED VENDOR Piston Halkası Seti, 3 İnç
- CLIMAX METAL PRODUCTS C Serisi Şaft Yaka
- MOODY TOOL Somun Sürücü Bıçağı
- WATTS Akış Ölçüm Vanaları
- RAVAS Sınıf III Forklift Kantarları