Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RUD ZİNCİR 7103715 Kaldırma Halkası 180 Pivot 990 Lb.Yük Kapasitesi | AA7JUW 16A738

RUD CHAIN 7103715 Kaldırma Halkası 180 Pivot 990 Lb. Yük Kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JUW Model: 7103715Çapraz Referans: 16A738
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
€232.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
Kefalet Dia.5 / 16 "
Boyut B1-7 / 32 "
Boyut C1.156 "
Boyut e3-1 / 16 "
Boyut F43 / 64 "
Kurulum Torku7 ft.-lb.
Montaj StiliCıvata-On
Pivot180 Dereceleri
Dönme Açısı360 Dereceleri
Konu BoyutuM10 x 1.5
Çalışma yükü sınırı990 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut BBoyut CBoyut eBoyut FKonu BoyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
RUD ZİNCİR 7103720 Kaldırma Halkası 180 Pivot 660 Lb.Yük Kapasitesi | AA7JUV 16A737 71037201-7 / 32 "1.156 "3"1 / 2 "M8 x 1.25660 Lbs.€220.38
RUD ZİNCİR 7100180 Kaldırma Halkası 180 Pivot 3120 Lb.Yük Kapasitesi | AA7JUX 16A739 71001801-15 / 16 "1.375 "4-7 / 32 "13 / 16 "M12 x 1.753120 lb€238.98
RUD ZİNCİR 7100430 Kaldırma Halkası 180 Pivot 2860 Lb.Yük Kapasitesi | AA7JUY 16A740 71004301-13 / 16 "1.5 "4.5 "63 / 64 "M16 x 22860 lb€254.89
RUD ZİNCİR 7100800 Kaldırma Halkası 180 Pivot 4400 Lb.Yük Kapasitesi | AA7JUZ 16A741 71008002.125 "1.375 "5.375 "1-5 / 16 "M20 x 2.54400 lb€396.35
RUD ZİNCİR 7100640 Kaldırma Halkası 180 Pivot 7700 Lb.Yük Kapasitesi | AA7JVA 16A742 71006402.625 "1-9 / 16 "6-13 / 16 "1-9 / 16 "M24 x 37700 lb€545.25
RUD ZİNCİR 7100650 Kaldırma Halkası 180 Pivot 11000 Lb. Yük Kapasitesi | AA7JVB 16A743 71006503-17 / 32 "1-31 / 32 "8-11 / 16 "1-31 / 32 "M30 x 3.511,000 lb€677.20
RUD ZİNCİR 7999059 Kaldırma Halkası 180 Pivot 17 600 Lb. Yük Kapasitesi | AA7JVC 16A744 79990593.375 "1-31 / 32 "8.187 "2.125 "M36 x 417,600 lb€1,208.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RUD CHAIN 7103715 Kaldırma Halkası 180 Pivot 990 Lb. Yük Kapasitesi
€232.14 / Adet