RULAND MANUFACTURING CLC Serisi, Rijit Şaft Kaplinleri
stil | Model | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Kama Genişliği | Malzeme | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLC-31-31-SS | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1 / 2 " | 303 Paslanmaz Çelik | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | €2,545.25 | |
B | CLC-31-31-F | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1 / 2 " | 1215 Kurşunsuz Çelik | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | €1,070.30 | |
B | CLC-19-19-F | 1.187 " | 2.242 " | 1 / 4 " | 1215 Kurşunsuz Çelik | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 " | €176.68 | |
A | CLC-19-19-SS | 1.187 " | 2.242 " | 1 / 4 " | 303 Paslanmaz Çelik | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 " | €464.32 | |
B | CLC-23-23-F | 1.437 " | 2.84 " | 3 / 8 " | 1215 Kurşunsuz Çelik | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | €251.24 | |
A | CLC-23-23-SS | 1.437 " | 2.84 " | 3 / 8 " | 303 Paslanmaz Çelik | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | €616.14 |
CLC Serisi, Rijit Mil Kaplinleri
Ruland Manufacturing rijit şaft kaplinleri, servo uygulamalarında şafttan şafta bağlantılar sağlar. Sistemdeki yanlış hizalamayı ve istenmeyen titreşimleri önlemek için kaplinlerin kurulum sırasında aynı çizgide olmasını sağlamak için hassas honlanmış deliklere ve yüksek tutma gücü sağlarken gevşemeyi önlemek için dövme vidalara sahiptirler. -303 ila 1215 derece F aralığındaki sıcaklıklara dayanmak için 40 SS / 350 kurşunsuz çelik konstrüksiyona sahiptirler. 1-15/16, 1.187 ve 1.437 inç iç çaplarda mevcut olan bu şaft kaplinlerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tehlikeli Konum Motor Yol Vericiler
- Evaporatif Soğutucular
- Portatif Dökülme Engelleme Üniteleri
- Kepenk Motorları
- Vakum Ankrajları
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- Elektrikli Proses Isıtıcıları ve Aksesuarları
- Gölet Havalandırma
- ARLINGTON INDUSTRIES Yalıtım Burcu
- AEROQUIP Sıkmalı, Erkek Metrik Ağır Hidrolik Hortum Bağlantısı
- DECOR GRATES 4 x 14 Kaydırmalı Çelik Kaplama
- DAYTON Doğrudan Tahrikli Üfleyiciler, 9 İnç Tekerlek Çapı
- LITHONIA LIGHTING LED Gömme Montajlar
- STARRETT 234 Küresel Uçlu Uç Ölçüm Çubuğu
- CONDOR Plastik, Güvenlik İşareti, Güvenlik Bildirimi
- DWYER INSTRUMENTS 2000 Serisi Magnehelik Fark Basınç Göstergeleri
- Cementex USA Fermuarlı Yumuşak Kılıflar
- TIMKEN SDAF231 Serisi Düz Delikli Montaj Yastık Bloğu