Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT CLC-31-31-F Sert Milli kavramalar One Piece 1-15 / 16in | AF9WVD 30VJ09

RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-F Rijit Şaft Kaplini Tek Parça 1-15/16in

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9WVD Modeli: CLC-31-31-FÇapraz Referans: 30VJ09
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
€1,070.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.1-15 / 16 "
Gümrükleme Dia.3.657 "
Kama Genişliği1 / 2 "
Malzeme1215 Kurşunsuz Çelik
Maks. RPM4000
Dış Çap.3.375 "
Uzunluk4.875 "
Vida Boyutu3 / 8-24 "
TipTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.61
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Gümrükleme Dia.Kama GenişliğiMalzemeDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
RULAND İMALATI CLC-19-19-F Rijit Mil Kaplin Tek Parça 1-3 / 16 İnç | AF9WUZ 30VJ05 CLC-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "1215 Kurşunsuz Çelik2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€188.72
RULAND İMALAT CLC-19-19-SS Sert Şaft Kaplin Tek Parça 1-3 / 16 İnç | AF9WVA 30VJ06 CLC-19-19-SS1.187 "2.242 "1 / 4 "303 Paslanmaz Çelik2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€513.36
RULAND İMALATI CLC-23-23-F Sert Mil Kaplin Tek Parça 1-7 / 16 İnç | AF9WVB 30VJ07 CLC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 Kurşunsuz Çelik2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€277.76
RULAND İMALATI CLC-23-23-SS Sert Mil Kaplin Tek Parça 1-7 / 16 İnç | AF9WVC 30VJ08 CLC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "303 Paslanmaz Çelik2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€681.20
RULAND İMALATI CLC-31-31-SS Rijit Mil Kaplin Tek Parça 1-15 / 16in | AF9WVE 30VJ10 CLC-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "303 Paslanmaz Çelik3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€2,712.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-F Rijit Şaft Kaplini Tek Parça 1-15/16in
€1,070.30 / Adet