RULAND MANUFACTURING CLX Serisi Kaplinler
stil | Model | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Malzeme | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLX-31-31-F | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1215 Kurşunsuz Çelik | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | €833.48 | |
B | CLX-31-31-SS | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 303 Paslanmaz Çelik | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | €2,215.47 | |
A | CLX-19-19-F | 1.187 " | 2.242 " | 1215 Kurşunsuz Çelik | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 " | €151.86 | |
B | CLX-19-19-SS | 1.187 " | 2.242 " | 303 Paslanmaz Çelik | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 " | €414.40 | |
B | CLX-23-23-SS | 1.437 " | 2.84 " | 303 Paslanmaz Çelik | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | €508.53 | |
A | CLX-23-23-F | 1.437 " | 2.84 " | 1215 Kurşunsuz Çelik | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | €191.82 | |
C | CLX-10-10-A | 5 / 8 " | 1.514 " | 2024 Alüminyum | 1 5 / 16 " | 2" | # 10-32 " | €94.97 | |
C | CLX-5-5-A | 5 / 16 " | 0.815 " | 2024 Alüminyum | 5 / 8 " | 1" | # 4-40 " | €61.52 | |
B | CLX-5-5-SS | 5 / 16 " | 0.815 " | 303 Paslanmaz Çelik | 5 / 8 " | 1" | # 4-40 " | €100.79 |
CLX Serisi Kaplinler
Ruland Manufacturing rijit şaft kaplinleri, hassas servo sistemlerde dönme hareketini şafttan mile aktarmak için uygundur. Sistemde yanlış hizalamayı ve istenmeyen titreşimleri önlemek için kaplinlerin kurulum sırasında aynı çizgide olmasını sağlamak için yüksek tutma gücü ve hassas honlanmış delikler sağlamak için dövme vidalara sahiptirler. Aluminyum / 303 SS / 1215 kurşunsuz çelik konstrüksiyona ve sürtünmeyi önlerken eşit vida oturmasına izin veren Nypatch titreşim önleyici kaplamalı donanıma sahiptirler. 5/16, 5/8, 1.187, 1.437 ve 1-15/16 inç iç çaplarda mevcut olan bu şaft kaplinlerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sac Metal Kesme Makinaları
- Makine Paten Ve Silindir Ekipmanları
- Kontak Bloklu Aydınlatmasız Butonlar
- Yumuşak Taraflı Soğutucular
- USB Şarj Prizleri
- Cıvata
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- Boru Montajı
- WERA TOOLS Ball End Hex Anahtar Seti
- SPILFYTER Eldiven Çantası
- LINCOLN ELECTRIC Tig Meşalesi Magnum
- COLDER PRODUCTS COMPANY APC Serisi, Düz Geçişli Kaplin Uçları
- NEW PIG Yer İşareti Mat, 9 İnç
- COOPER B-LINE Tip 3R EnviroShield Serisi Kablo Yolu Tee Bağlantı Elemanlarında Yatıyor
- ANVIL Yeşil Kanallar
- GASTON MILLE Top Addict Güvenlik Ayakkabısı