Ruland Mfg Clx-19-19-f | Rijit Şaft Kaplini Tek Parça 1-3/16 İnç | 30vj14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-F Rijit Mil Kaplin Tek Parça 1-3 / 16 İnç | AF9WVJ 30VJ14

RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-F Rijit Şaft Kaplini Tek Parça 1-3/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WVJ Modeli: CLX-19-19-FÇapraz Referans: 30VJ14
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
€167.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.1.187 "
Gümrükleme Dia.2.242 "
Malzeme1215 Kurşunsuz Çelik
Maks. RPM4000
Dış Çap.2-1 / 16 "
Uzunluk3.25 "
Vida Boyutu1 / 4-28 "
TipTek Parça Kelepçe Tipi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Gümrükleme Dia.MalzemeDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-A Rijit Mil Kaplin Tek Parça 5/8 İnç | AF9WVF 30VJ11 CLX-10-10-A5 / 8 "1.514 "2024 Alüminyum1 5 / 16 "2"# 10-32 "€104.38
RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-SS Sert Mil Kaplin Tek Parça 1-3 / 16 İnç | AF9WVK 30VJ15 CLX-19-19-SS1.187 "2.242 "303 Paslanmaz Çelik2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€458.15
RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-F Rijit Mil Kaplin Tek Parça 1-7 / 16 İnç | AF9WVN 30VJ18 CLX-23-23-F1.437 "2.84 "1215 Kurşunsuz Çelik2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€204.91
RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-SS Sert Mil Kaplin Tek Parça 1-7 / 16 İnç | AF9WVP 30VJ19 CLX-23-23-SS1.437 "2.84 "303 Paslanmaz Çelik2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€562.22
RULAND MANUFACTURING CLX-31-31-F Sert Mil Kaplin Tek Parça 1-15 / 16in | AF9WVQ 30VJ20 CLX-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1215 Kurşunsuz Çelik3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€907.16
RULAND MANUFACTURING CLX-31-31-SS Sert Mil Kaplin Tek Parça 1-15 / 16in | AF9WVR 30VJ21 CLX-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "303 Paslanmaz Çelik3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€2,355.77
RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-A Rijit Şaft Kaplin Tek Parça 5/16 İnç | AF9WVT 30VJ22 CLX-5-5-A5 / 16 "0.815 "2024 Alüminyum5 / 8 "1"# 4-40 "€68.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-F Rijit Şaft Kaplini Tek Parça 1-3/16 İnç
€167.90 / Adet