RULAND İMALATI Altı Işın Hareket Kontrol Kaplinleri
stil | Model | Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Min. Delik | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FCMR19-7-5-A | 225 Dereceleri | X 7 mm 5 mm | 22.33mm | 5 mm | 19.1mm | 31.8mm | M3 mm | FCMR19 | €83.41 | |
A | FCMR25-10-7-A | 225 Dereceleri | X 10 mm 7 mm | 28.37mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €98.32 | |
B | FCMR38-15-14-A | 225 Dereceleri | X 15 mm 14 mm | 41.71mm | 14mm | 38.1mm | 57.2mm | M5 mm | FCMR38 | €179.73 | |
B | FCMR38-20-12-A | 225 Dereceleri | X 20 mm 12 mm | 41.71mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5 mm | FCMR38 | €179.73 | |
B | FCMR38-17-17-A | 225 Dereceleri | X 17 mm 17 mm | 41.71mm | 17mm | 38.1mm | 57.2mm | M5 mm | FCMR38 | €179.73 | |
B | FCMR38-20-11-A | 225 Dereceleri | X 20 mm 11 mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5 mm | FCMR38 | €179.73 | |
B | FCMR38-16-15-A | 225 Dereceleri | X 16 mm 15 mm | 1.642 | 15 | 1.5 " | 2.25 | M5 | FCMR38 | €179.73 | |
A | FCMR19-8-5-A | 225 Dereceleri | X 8 mm 5 mm | 22.33mm | 5 mm | 19.1mm | 31.8mm | M3 mm | FCMR19 | €78.46 | |
A | FCMR25-11-6-A | 225 Dereceleri | X 11 mm 6 mm | 28.37mm | 6 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €109.69 | |
A | FCMR19-8-8-A | 225 Dereceleri | X 8 mm 8 mm | 22.33mm | 8 mm | 19.1mm | 31.8mm | M3 mm | FCMR19 | €83.41 | |
A | FCMR25-12-11-A | 225 Dereceleri | X 12 mm 11 mm | 28.37mm | 11 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €98.32 | |
A | FCMR25-10-6-A | 225 Dereceleri | X 10 mm 6 mm | 28.37mm | 6 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €98.32 | |
A | FCMR25-11-11-A | 225 Dereceleri | X 11 mm 11 mm | 28.37mm | 11 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €98.32 | |
A | FCMR25-12-10-A | 225 Dereceleri | X 12 mm 10 mm | 28.37mm | 10mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €92.48 | |
A | FCMR25-12-8-A | 225 Dereceleri | X 12 mm 8 mm | 28.37mm | 8 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €98.32 | |
A | FCMR25-7-7-A | 225 Dereceleri | X 7 mm 7 mm | 28.37mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €98.32 | |
B | FCMR38-15-11-A | 225 Dereceleri | X 15 mm 11 mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5 mm | FCMR38 | €154.46 | |
B | FCMR38-14-11-A | 225 Dereceleri | X 14 mm 11 mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5 mm | FCMR38 | €179.73 | |
A | FCMR25-11-7-A | 225 Dereceleri | X 11 mm 7 mm | 28.37mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €98.63 | |
B | FCMR38-16-11-A | 225 Dereceleri | X 16 mm 11 mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5 mm | FCMR38 | €179.73 | |
A | FCMR25-12-9-A | 225 Dereceleri | X 12 mm 9 mm | 28.37mm | 9mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €110.00 | |
A | FCMR25-7-6-A | 225 Dereceleri | X 7 mm 6 mm | 28.37mm | 6 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €98.32 | |
A | FCMR25-8-6-A | 225 Dereceleri | X 8 mm 6 mm | 28.37mm | 6 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €98.32 | |
A | FCMR32-11-8-A | 225 Dereceleri | X 11 mm 8 mm | 37.06mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.68 | |
A | FCMR32-12-12-A | 225 Dereceleri | X 12 mm 12 mm | 37.06mm | 12 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €136.07 | |
A | FCMR25-9-8-A | 225 Dereceleri | X 9 mm 8 mm | 28.37mm | 8 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €98.32 | |
A | FCMR32-10-9-A | 225 Dereceleri | X 10 mm 9 mm | 37.06mm | 9mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.68 | |
B | FCMR38-12-10-A | 225 Dereceleri | X 12 mm 10 mm | 41.71mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M5 mm | FCMR38 | €179.73 | |
A | FCMR32-11-9-A | 225 Dereceleri | X 11 mm 9 mm | 37.06mm | 9mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.68 | |
A | FCMR32-12-8-A | 225 Dereceleri | X 12 mm 8 mm | 37.06mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €136.07 | |
B | FCMR32-14-12-A | 225 Dereceleri | X 14 mm 12 mm | 37.06mm | 12 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.68 | |
A | FCMR19-5-5-A | 225 Dereceleri | X 5 mm 5 mm | 0.879 | 5 | 0.75 " | 1.25 | M3 | FCMR19 | €83.41 | |
B | FCMR32-15-10-A | 225 Dereceleri | X 15 mm 10 mm | 37.06mm | 10mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €142.64 | |
B | FCMR32-15-9-A | 225 Dereceleri | X 15 mm 9 mm | 37.06mm | 9mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.68 | |
A | FCMR25-8-7-A | 225 Dereceleri | X 8 mm 7 mm | 28.37mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €98.32 | |
B | FCMR38-14-10-A | 225 Dereceleri | X 14 mm 10 mm | 41.71mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M5 mm | FCMR38 | €169.02 | |
A | FCMR25-11-10-A | 225 Dereceleri | X 11 mm 10 mm | 28.37mm | 10mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €98.32 | |
A | FCMR32-12-10-A | 225 Dereceleri | X 12 mm 10 mm | 37.06mm | 10mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.68 | |
A | FCMR25-9-7-A | 225 Dereceleri | X 9 mm 7 mm | 28.37mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €98.32 | |
B | FCMR38-11-11-A | 225 Dereceleri | X 11 mm 11 mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5 mm | FCMR38 | €179.73 | |
A | FCMR25-9-9-A | 225 Dereceleri | X 9 mm 9 mm | 28.37mm | 9mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €98.32 | |
B | FCMR38-12-11-A | 225 Dereceleri | X 12 mm 11 mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5 mm | FCMR38 | €179.73 | |
A | FCMR32-10-8-A | 225 Dereceleri | X 10 mm 8 mm | 37.06mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.68 | |
A | FCMR25-8-8-A | 225 Dereceleri | X 8 mm 8 mm | 28.37mm | 8 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €92.48 | |
A | FCMR25-9-6-A | 225 Dereceleri | X 9 mm 6 mm | 28.37mm | 6 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €95.21 | |
A | FCMR25-12-12-A | 225 Dereceleri | X 12 mm 12 mm | 28.37mm | 12 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4 mm | FCMR25 | €98.32 | |
A | FCMR32-12-9-A | 225 Dereceleri | X 12 mm 9 mm | 37.06mm | 9mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.68 | |
B | FCMR32-14-11-A | 225 Dereceleri | X 14 mm 11 mm | 37.06mm | 11 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.68 | |
B | FCMR32-14-9-A | 225 Dereceleri | X 14 mm 9 mm | 37.06mm | 9mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.68 | |
B | FCMR32-15-14-A | 225 Dereceleri | X 15 mm 14 mm | 37.06mm | 14mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.68 | |
B | FCMR38-19-15-A | 225 Dereceleri | X 19 mm 15 mm | 41.71mm | 15mm | 38.1mm | 57.2mm | M5 mm | FCMR38 | €179.73 | |
B | FCMR38-20-20-A | 225 Dereceleri | X 20 mm 20 mm | 41.71mm | 20mm | 38.1mm | 57.2mm | M5 mm | FCMR38 | €179.73 | |
B | FCMR38-10-10-A | 225 Dereceleri | X 10 mm 10 mm | 41.71mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M5 mm | FCMR38 | €179.73 | |
B | FCMR32-9-8-A | 225 Dereceleri | X 9 mm 8 mm | 37.06mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.78 | |
A | FCMR32-11-10-A | 225 Dereceleri | X 11 mm 10 mm | 37.06mm | 10mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.68 | |
B | FCMR32-15-12-A | 225 Dereceleri | X 15 mm 12 mm | 37.06mm | 12 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.80 | |
B | FCMR38-15-10-A | 225 Dereceleri | X 15 mm 10 mm | 41.71mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M5 mm | FCMR38 | €179.73 | |
B | FCMR38-15-15-A | 225 Dereceleri | X 15 mm 15 mm | 41.71mm | 15mm | 38.1mm | 57.2mm | M5 mm | FCMR38 | €179.73 | |
B | FCMR32-14-14-A | 225 Dereceleri | X 14 mm 14 mm | 37.06mm | 14mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.68 | |
B | FCMR32-15-11-A | 225 Dereceleri | X 15 mm 11 mm | 37.06mm | 11 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.68 | |
B | FCMR32-15-8-A | 225 Dereceleri | X 15 mm 8 mm | 37.06mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5 mm | FCMR32 | €144.68 |
Altı Işın Hareket Kontrol Kaplinleri
Ruland Manufacturing Metric Serisi tek parça hareket kontrol kaplinleri, yanlış hizalamayı (3 dereceye kadar) önlemek için aynı hızda ve aynı yönde hareket eden iki şaft üzerine monte edilir. Dengeli tek parça tasarım, yüksek tork kapasitesi, daha düşük sarma ve artırılmış sağlamlık için merkezde 2 takım üç kirişe sahiptir. Kapak vidaları, yüzeyde bozulmaya neden olmadan millerin üzerine sıkıca oturur. Bu kaplinler, maksimum tork kapasitesi için DIN 912 12.9 standartlarının ötesinde test edilmiştir. Alüminyum ve paslanmaz çelik varyantlarda mevcut olan çok çeşitli hareket kontrol kaplinleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Motor Aksesuarları
- Hardwire Dalgalanma Koruma Cihazları
- Yakıt ve Yağlayıcı Boruları
- Termokupl Probları
- Kilitleme Sistemleri
- Dış Mekan Armatürleri
- Toplu Test
- Yemek Hizmeti İmtiyaz Ekipmanı
- Kaynak Temizleme
- HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Acil Işıklarla Çık İşaret
- BANJO FITTINGS Esnek Valf, EPDM
- MJ MAY Rulo Stok, 25 Feet X 6 İnç
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Ultra Serisi Şeffaf Kapaklar
- WRIGHT TOOL 1 İnç Tahrik Tomurcuk Tekerlek Darbe Soketleri
- VOLLRATH Raflar
- PENTEK Melt Blown Filtre Kartuşları
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 1899G Serisi
- SLOAN dolaplar
- APPROVED VENDOR kapaklar