Ruland Mfg Fcmr38-20-12-a | Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 20mm X 12mm | 30uu62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KURAL İMALAT FCMR38-20-12-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 20mm x 12mm | AF9ULW 30UU62

RULAND MANUFACTURING FCMR38-20-12-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 20mm x 12mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ULW Modeli: FCMR38-20-12-AÇapraz Referans: 30UU62
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
€198.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.X 20 mm 12 mm
Gümrükleme Dia.41.71mm
BitişParlak
Delik Boyu26.47mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.015
Maks. Alan sayısı Delik20
Maks. Alan sayısı Delik20 mm
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.03
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225 Dereceleri
Min. Delik12 mm
Dış Çap.38.1mm
Uzunluk57.2mm
Vida BoyutuM5 mm
Vida tipiKapak vidası
bedenFCMR38
stil6-Kirişli Kelepçe
Tork104 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.087

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutubedenÜcret
RULAND ÜRETİM FCMR16-5-5-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-A225 DereceleriX 5 mm 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€88.46
KURAL İMALAT FCMR16-5-5-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SS350 DereceleriX 5 mm 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€219.21
RULAND İMALATI FCMR16-6-5-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 6mm x 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-A225 DereceleriX 6 mm 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€88.46
KURAL İMALATI FCMR16-6-5-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SS350 DereceleriX 6 mm 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€219.21
RULAND İMALATI FCMR16-6-6-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-A225 DereceleriX 6 mm 6 mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€88.46
KURAL İMALAT FCMR16-6-6-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SS350 DereceleriX 6 mm 6 mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€219.21
RULAND ÜRETİM FCMR19-5-5-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SS350 DereceleriX 5 mm 5 mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR19€202.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING FCMR38-20-12-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçesi 20mm x 12mm
€198.71 / Adet