RULAND MANUFACTURING MJCC Serisi Çeneli Kaplin Göbekleri
stil | Model | Delik Dia. | kama yatağı | Kama Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MJCC25-8-A | 8mm | Evet | X 2 mm 1 mm | 25.4mm | 11.9mm | MJCC25 | €67.86 | |
A | MJCC33-8-A | 8mm | Evet | X 2 mm 1 mm | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | €99.16 | |
A | MJCC33-10-A | 10mm | Evet | X 3 mm 1.4 mm | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | €99.54 | |
B | MJCC25-10-A | 10mm | Yok hayır | X 3 mm 1.4 mm | 1" | 35.3mm | MJCC25 | €67.70 | |
C | MJCC41-10-A | 10mm | Yok hayır | X 3 mm 1.4 mm | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | €116.88 | |
C | MJCC41-11-A | 11mm | Evet | X 4 mm 1.8 mm | 41.3mm | 18mm | MJCC41 | €124.44 | |
A | MJCC33-11-A | 11mm | Evet | X 4 mm 1.8 mm | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | €99.16 | |
A | MJCC25-11-A | 11mm | Evet | X 4 mm 1.8 mm | 25.4mm | 11.9mm | MJCC25 | €72.15 | |
A | MJCC33-12-A | 12mm | Evet | X 4 mm 1.8 mm | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | €93.91 | |
B | MJCC25-12-A | 12mm | Yok hayır | X 4 mm 1.8 mm | 1" | 35.3mm | MJCC25 | €70.64 | |
C | MJCC51-12-A | 12mm | Evet | X 4 mm 1.8 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | €191.52 | |
C | MJCC41-12-A | 12mm | Yok hayır | X 4 mm 1.8 mm | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | €121.01 | |
C | MJCC41-14-A | 14mm | Yok hayır | X 5 mm 2.3 mm | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | €119.98 | |
C | MJCC51-14-A | 14mm | Evet | X 5 mm 2.3 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | €191.52 | |
A | MJCC33-14-A | 14mm | Evet | X 5 mm 2.3 mm | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | €97.76 | |
C | MJCC57-14-A | 14mm | Evet | X 5 mm 2.3 mm | 57.2mm | 28.7mm | MJCC57 | €251.32 | |
C | MJCC57-15-A | 15mm | Evet | X 5 mm 2.3 mm | 57.2mm | 28.7mm | MJCC57 | €237.59 | |
C | MJCC51-15-A | 15mm | Evet | X 5 mm 2.3 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | €197.40 | |
A | MJCC33-15-A | 15mm | Evet | X 5 mm 2.3 mm | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | €98.39 | |
C | MJCC41-15-A | 15mm | Evet | X 5 mm 2.3 mm | 41.3mm | 18mm | MJCC41 | €127.40 | |
C | MJCC51-16-A | 16mm | Evet | X 5 mm 2.3 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | €191.52 | |
C | MJCC57-16-A | 16mm | Yok hayır | X 5 mm 2.3 mm | 2.25 " | 80mm | MJCC57 | €236.30 | |
C | MJCC41-16-A | 16mm | Yok hayır | X 5 mm 2.3 mm | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | €116.88 | |
A | MJCC33-16-A | 16mm | Evet | X 5 mm 2.3 mm | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | €99.54 | |
C | MJCC41-17-A | 17mm | Evet | X 5 mm 2.3 mm | 41.3mm | 18mm | MJCC41 | €139.20 | |
C | MJCC57-17-A | 17mm | Evet | X 5 mm 2.3 mm | 57.2mm | 28.7mm | MJCC57 | €282.48 | |
C | MJCC57-19-A | 19mm | Evet | X 6 mm 2.8 mm | 57.2mm | 28.7mm | MJCC57 | €268.21 | |
C | MJCC51-19-A | 19mm | Evet | X 6 mm 2.8 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | €261.37 | |
C | MJCC41-19-A | 19mm | Evet | X 6 mm 2.8 mm | 41.3mm | 18mm | MJCC41 | €144.03 | |
C | MJCC41-20-A | 20mm | Yok hayır | X 6 mm 2.8 mm | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | €123.66 | |
C | MJCC51-20-A | 20mm | Evet | X 6 mm 2.8 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | €190.84 | |
C | MJCC57-20-A | 20mm | Yok hayır | X 6 mm 2.8 mm | 2.25 " | 80mm | MJCC57 | €252.74 | |
C | MJCC57-25-A | 25mm | Yok hayır | X 8 mm 3.3 mm | 2.25 " | 80mm | MJCC57 | €252.26 | |
C | MJCC51-25-A | 25mm | Evet | X 8 mm 3.3 mm | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | €187.78 | |
C | MJCC57-30-A | 30mm | Evet | X 8 mm 3.3 mm | 57.2mm | 28.7mm | MJCC57 | €237.59 |
MJCC Serisi Çeneli Kaplin Göbekleri
Ruland Manufacturing MJCC Serisi çeneli kaplin göbekleri, şokları emerken, yanlış hizalamayı düzeltirken (açısal, paralel ve eksenel) ve şamandırayı sonlandırırken tork ve döner hareketi iletmek için iki döner şaftı birbirine bağlamak üzere tasarlanmıştır. Fanlar, pompalar, kompresörler, motorlar, karıştırıcılar ve konveyörler için idealdir. Bu kavisli çeneli bağlantı göbekleri, düşük atalet için hafif alüminyum yapıya ve yüksek tork değerleri ve azaltılmış titreşimler için dengeli bir tasarıma sahiptir. Kaplinler, sıkı bağlantı ve doğru güç dağıtımı için delikler ve oluklar ve örümcek eklerinin birbirine geçmemesi durumunda arızaya karşı emniyetli bir mekanizma içerir. Güvenilirlik için DIN 912 12.9 standartlarının ötesinde test edilirler. 8 ila 30 mm arasında değişen delik boyutlarında mevcut olan bu kavisli çeneli kaplin göbeklerinin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kuru Banyolar
- Konsol Depolama Rafları
- Gıda Tartıları
- Parlatıcılar
- Kimyasal Taşıma Arabaları
- Dağıtım Tabancaları
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Aletler
- Özel Isıtıcılar
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- MILLER ELECTRIC Memeler
- WESTWARD Meme Ucu Caddies
- PASS AND SEYMOUR Radyant Serisi Kurcalamaya Karşı Korumalı Çıkış Prizleri
- HELICOIL Yüksek Spiral Flüt Dip Musluğu, UNF, 2B
- WATTS PWS30 Serisi Ticari Su Yumuşatma Sistemleri
- KEY-BAK Anahtar Örümcek
- ARO Manifoldlar
- IDEAL Yedek Bıçak Setleri
- LINN GEAR Konik Kilit Serisi Dişliler, 80 Zincir
- WEG Tefc Ayak Montajlı, Tek Fazlı Genel Amaçlı Motorlar