Ruland Mfg Mjcc51-16-a | Çene Bağlantı Göbeği 16mm Alüminyum | 30up90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING MJCC51-16-A Çeneli Kaplin Göbeği 16mm Alüminyum | AF9TXZ 30UP90

RULAND MANUFACTURING MJCC51-16-A Çeneli Kaplin Göbeği 16mm Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9TXZ Modeli: MJCC51-16-AÇapraz Referans: 30UP90
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
€191.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çene Kaplin Göbeği
Delik Dia.16mm
kama yatağıEvet
Kama BoyutuX 5 mm 2.3 mm
MalzemeAlüminyum
Dış Çap.50.8mm
Uzunluk20.8mm
bedenMJCC51
UPC634529109960

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.kama yatağıKama BoyutuDış Çap.UzunlukbedenÜcret
RULAND MANUFACTURING MJCC25-10-A Çeneli Kaplin Göbek Delik Çapı 10 Mm Boyut Mjcc25 | AC9NMT 3HRC8 MJCC25-10-A10mmYok hayırX 3 mm 1.4 mm1"35.3mmMJCC25€67.70
RULAND MANUFACTURING MJCC25-12-A Çeneli Kaplin Göbek Delik Çapı 12 Mm Boyut Mjcc25 | AC9NMU 3HRC9 MJCC25-12-A12mmYok hayırX 4 mm 1.8 mm1"35.3mmMJCC25€70.64
RULAND MANUFACTURING MJCC41-10-A Çeneli Kaplin Göbek Delik Çapı 10 Mm Boyut Mjcc41 | AC9NMV 3HRD1 MJCC41-10-A10mmYok hayırX 3 mm 1.4 mm1.625 "53mmMJCC41€116.88
RULAND MANUFACTURING MJCC41-12-A Çeneli Kaplin Göbek Delik Çapı 12 Mm Boyut Mjcc41 | AC9NMW 3HRD2 MJCC41-12-A12mmYok hayırX 4 mm 1.8 mm1.625 "53mmMJCC41€121.01
RULAND MANUFACTURING MJCC41-14-A Çeneli Kaplin Göbek Delik Çapı 14 Mm Boyut Mjcc41 | AC9NMX 3HRD3 MJCC41-14-A14mmYok hayırX 5 mm 2.3 mm1.625 "53mmMJCC41€119.98
RULAND MANUFACTURING MJCC41-16-A Çeneli Kaplin Göbek Delik Çapı 16 Mm Boyut Mjcc41 | AC9NMY 3HRD4 MJCC41-16-A16mmYok hayırX 5 mm 2.3 mm1.625 "53mmMJCC41€116.88
RULAND MANUFACTURING MJCC41-20-A Çeneli Kaplin Göbek Delik Çapı 20 Mm Boyut Mjcc41 | AC9NMZ 3HRD5 MJCC41-20-A20mmYok hayırX 6 mm 2.8 mm1.625 "53mmMJCC41€123.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MJCC51-16-A Çeneli Kaplin Göbeği 16mm Alüminyum
€191.52 / Adet