RULAND MANUFACTURING MOCC Serisi, Kaplin Oldham Kelepçe
stil | Model | Dış Çap. | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Uzunluk | Vida Boyutu | Merkez Çapı | kama yatağı | Delik Boyu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCC25-12-A | 25.4mm | 12mm | 25.40mm | 31.8mm | M3 mm | 25.40mm | 4 mm | 11.9mm | €52.28 | |
A | MOCC25-10-A | 25.4mm | 10mm | 25.40mm | 31.8mm | M3 mm | 25.40mm | 3 mm | 11.9mm | €52.28 | |
A | MOCC33-14-A | 33.30mm | 14mm | 33.30mm | 47.6mm | M3 mm | 33.30mm | 5 mm | 15mm | €72.77 | |
A | MOCC33-16-A | 33.30mm | 16mm | 33.30mm | 47.6mm | M3 mm | 33.30mm | 5 mm | 15mm | €68.70 | |
A | MOCC33-10-A | 33.30mm | 10mm | 33.30mm | 47.6mm | M3 mm | 33.30mm | 3 mm | 15mm | €72.77 | |
A | MOCC33-12-A | 33.30mm | 12mm | 33.30mm | 47.6mm | M3 mm | 33.30mm | 4 mm | 15mm | €72.77 | |
A | MOCC41-14-A | 41.30mm | 14mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4 mm | 41.30mm | 5 mm | 18mm | €84.85 | |
A | MOCC41-10-A | 41.30mm | 10mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4 mm | 41.30mm | 3 mm | 18mm | €84.85 | |
A | MOCC41-20-A | 41.30mm | 20mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4 mm | 41.30mm | 6 mm | 18mm | €84.85 | |
A | MOCC41-12-A | 41.30mm | 12mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4 mm | 41.30mm | 4 mm | 18mm | €84.85 | |
A | MOCC41-16-A | 41.30mm | 16mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4 mm | 41.30mm | 5 mm | 18mm | €80.10 | |
A | MOCC57-16-A | 57.20mm | 16mm | 57.20mm | 78.7mm | M6 mm | 57.20mm | 5 mm | 28.7mm | €154.90 | |
A | MOCC57-14-A | 57.20mm | 14mm | 57.20mm | 78.7mm | M6 mm | 57.20mm | 5 mm | 28.7mm | €164.29 | |
A | MOCC57-20-A | 57.20mm | 20mm | 57.20mm | 78.7mm | M6 mm | 57.20mm | 6 mm | 28.7mm | €154.90 | |
A | MOCC57-25-A | 57.20mm | 25mm | 57.20mm | 78.7mm | M6 mm | 57.20mm | 8 mm | 28.7mm | €154.90 | |
A | MOCC57-30-A | 57.20mm | 30mm | 57.20mm | 78.7mm | M6 mm | 57.20mm | 8 mm | 28.7mm | €164.29 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vücut Kemerleri
- Termometre Aksesuarları
- Çubuk ve Piston Contaları
- Hortum Emniyet Kabloları
- Bürets
- El Aleti Kitleri
- Tekerler ve Tekerlekler
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Vanalar
- Otomotiv Yağları
- BRADY Mağaza Zarfı, Floresan Turuncu
- BLUFF Dock Kurulu
- SPEARS VALVES Çift Muhafazalı Erişim Te'leri PVC Çizelge 80 x PVC Çizelge 40 Şeffaf
- EATON Power Xpert C445 Serisi Demo Birimleri
- JACOBS CHUCK Mandren Anahtarları
- HUMBOLDT Ekonomik Elek Çalkalayıcılar
- HUMBOLDT pH Tampon Çözeltileri
- MASTER LOCK 497 Lamine Ağır Hizmet Güvenlik Etiketleri
- BALDOR / DODGE XT60 Ağır Hizmet Kanat Kasnakları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutu, MDND Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler