Ruland Mfg Mocc57-25-a | Kaplin Oldham Kelepçe Deliği 25 Mm | 2ve1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALATI MOCC57-25-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 25 Mm | AB8ZVP 2AND1

RULAND MANUFACTURING MOCC57-25-A Kaplin Oldham Kelepçe Çapı 25 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ZVP Modeli: MOCC57-25-AÇapraz Referans: 2AND1
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
€171.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.25mm
Gümrükleme Dia.57.20mm
Bitişeloksallı Alüminyum
Merkez Çapı57.20mm
kama yatağı8 mm
Delik Boyu28.7mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık0.5 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 008
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.010
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225
Dış Çap.57.20mm
Uzunluk78.7mm
Vida BoyutuM6 mm
Vida tipiKapak vidası
stilKama Kanallı Oldham Kelepçe

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Delik Dia.Gümrükleme Dia.UzunlukVida BoyutuMerkez Çapıkama yatağıDelik BoyuÜcret
RULAND İMALATI MOCC25-10-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 10 Mm | AB8ZTR 2AMY4 MOCC25-10-A25.4mm10mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm3 mm11.9mm€57.80
RULAND İMALATI MOCC25-12-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 12 Mm | AB8ZTV 2AMY7 MOCC25-12-A25.4mm12mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm4 mm11.9mm€57.80
RULAND İMALATI MOCC33-10-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 10 Mm | AB8ZTY 2AMZ1 MOCC33-10-A33.30mm10mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm3 mm15mm€80.44
RULAND İMALATI MOCC33-12-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 12 Mm | AB8ZUB 2AMZ4 MOCC33-12-A33.30mm12mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm4 mm15mm€80.44
RULAND İMALATI MOCC33-14-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 14 Mm | AB8ZUE 2AMZ7 MOCC33-14-A33.30mm14mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm€80.44
RULAND İMALATI MOCC33-16-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 16 Mm | AB8ZUK 2ANA1 MOCC33-16-A33.30mm16mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm€75.95
RULAND İMALATI MOCC41-10-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 10 Mm | AB8ZUN 2ANA4 MOCC41-10-A41.30mm10mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm3 mm18mm€93.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MOCC57-25-A Kaplin Oldham Kelepçe Çapı 25 Mm
€171.26 / Adet