RULAND MANUFACTURING MOCT Serisi, Kaplin Oldham Kelepçe
stil | Model | Uzunluk | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Vida Boyutu | Merkez Çapı | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.) | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCT19-4-A | 25.4mm | 4mm | 19.10mm | M2.5 mm | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | €31.37 | |
A | MOCT19-5-A | 25.4mm | 5mm | 19.10mm | M2.5 mm | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | €31.37 | |
A | MOCT19-8-A | 25.4mm | 8mm | 19.10mm | M2.5 mm | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | €31.37 | |
A | MOCT19-6-A | 25.4mm | 6mm | 19.10mm | M2.5 mm | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | €31.37 | |
A | MOCT25-6-A | 31.8mm | 6mm | 25.40mm | M3 mm | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | €43.55 | |
A | MOCT25-8-A | 31.8mm | 8mm | 25.40mm | M3 mm | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | €42.87 | |
A | MOCT25-10-A | 31.8mm | 10mm | 25.40mm | M3 mm | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | €40.37 | |
A | MOCT25-12-A | 31.8mm | 12mm | 25.40mm | M3 mm | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | €42.87 | |
A | MOCT33-8-A | 47.6mm | 8mm | 33.30mm | M3 mm | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | €63.22 | |
A | MOCT33-16-A | 47.6mm | 16mm | 33.30mm | M3 mm | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | €65.23 | |
A | MOCT33-10-A | 47.6mm | 10mm | 33.30mm | M3 mm | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | €63.22 | |
A | MOCT33-14-A | 47.6mm | 14mm | 33.30mm | M3 mm | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | €63.22 | |
A | MOCT33-12-A | 47.6mm | 12mm | 33.30mm | M3 mm | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | €63.22 | |
A | MOCT41-10-A | 50.8 mm | 10mm | 41.30mm | M4 mm | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | €73.61 | |
A | MOCT41-12-A | 50.8 mm | 12mm | 41.30mm | M4 mm | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | €73.61 | |
A | MOCT41-16-A | 50.8 mm | 16mm | 41.30mm | M4 mm | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | €73.61 | |
A | MOCT41-14-A | 50.8 mm | 14mm | 41.30mm | M4 mm | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | €73.61 | |
A | MOCT41-20-A | 50.8 mm | 20mm | 41.30mm | M4 mm | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | €73.61 | |
A | MOCT57-16-A | 78.7mm | 16mm | 57.20mm | M6 mm | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | €143.34 | |
A | MOCT57-25-A | 78.7mm | 25mm | 57.20mm | M6 mm | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | €143.34 | |
A | MOCT57-14-A | 78.7mm | 14mm | 57.20mm | M6 mm | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | €143.34 | |
A | MOCT57-20-A | 78.7mm | 20mm | 57.20mm | M6 mm | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | €143.34 | |
A | MOCT57-30-A | 78.7mm | 30mm | 57.20mm | M6 mm | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | €143.34 |
MOCT Serisi, Kaplin Oldham Kelepçe
Ruland Manufacturing MOCT Serisi kaplin oldham kelepçeleri, tork iletirken milleri yanlış hizalamayla bağlamak için idealdir. Açısal, paralel ve eksenel yanlış hizalamayı önlemek, hassas bileşenleri korumak ve aşınmayı azaltmak için eksenel harekete izin verirken iki şaft arasında hassas hizalamayı korurlar. Bu kelepçeler otomasyon, makine ve hareket kontrol sistemlerinde kullanılmaktadır. Yüksek mukavemet-ağırlık oranı ve yapısal sağlamlık için alüminyum yapıya sahiptirler. Bu kelepçeler, pürüzsüz ve görsel olarak hoş bir yüzey sağlarken korozyona ve aşınmaya karşı koruma sağlamak için anodize edilmiş alüminyum kaplamaya sahiptir. Dinamik yükleri etkili bir şekilde karşılamak ve bağlı bileşenlerin bütünlüğünü korumak için maksimum 4500 RPM çalışma hızına sahiptirler. Bu kelepçeler ayrıca 225 derece F'ye kadar olağanüstü ısı direnci sergiler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Katı Mafsallı Penseler
- CFL Balastları
- Üniversal Eklemler
- Dekoratif Armatürler
- Tepegöz Konveyör Bileşenleri
- İnceleme ve Alma Araçları
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Solunum
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- Tel Yönetimi
- MASTER LOCK Orta Hizmet Kolu Kilit Seti
- SPEARS VALVES CPVC Sürgülü Vanalar, Soket Uçları, EPDM
- EATON Kesin Amaçlı Kompakt Şalterler
- EATON 1A Serisi Dişi JIC/SAE 37 Derece. 90 Derece Döner Uzun Dirsekler
- BENCHMARK SCIENTIFIC MiniMixer Serisi 3D Nutating Shakers
- MARTIN SPROCKET Çift Konik Burçlu Tip Makaralı Zincir Dişlileri, 60 Zincir Numarası
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 12 İnç Patlama Korumalı Aksiyel Kutu Fanları
- BOSTON GEAR DC Daimi Mıknatıslı Motorlar
- ENERPAC PRT Serisi Döner Yük Kapakları
- BALDOR / DODGE SCM, İki Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar