Ruland Mfg Moct33-14-a | Kaplin Oldham Kelepçe Deliği 14 Mm | 2anh1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALATI MOCT33-14-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 14 Mm | AB8ZXD 2ANH1

RULAND MANUFACTURING MOCT33-14-A Kaplin Oldham Kelepçe Çapı 14 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ZXD Modeli: MOCT33-14-AÇapraz Referans: 2ANH1
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
€63.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.14mm
Gümrükleme Dia.33.30mm
Bitişeloksallı Alüminyum
Merkez Çapı33.30mm
Delik Boyu15mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık0.5 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 006
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.008
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225
Dış Çap.33.30mm
Uzunluk47.6mm
Vida BoyutuM3 mm
Vida tipiKapak vidası
stilOldham Kelepçe

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDelik Dia.Gümrükleme Dia.Vida BoyutuMerkez ÇapıDelik BoyuMaks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
KURAL İMALATI MOCT19-4-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 4 Mm | AB8ZVW 2AND7 MOCT19-4-A25.4mm4mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€31.37
RULAND İMALAT MOCT19-5-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 5 Mm | AB8ZVZ 2ANE1 MOCT19-5-A25.4mm5mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€31.37
RULAND ÜRETİM MOCT19-6-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 6 Mm | AB8ZWC 2ANE4 MOCT19-6-A25.4mm6mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€31.37
RULAND ÜRETİM MOCT19-8-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 8 Mm | AB8ZWF 2ANE7 MOCT19-8-A25.4mm8mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€31.37
RULAND İMALAT MOCT25-10-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 10 Mm | AB8ZWJ 2ANF1 MOCT25-10-A31.8mm10mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€40.37
RULAND ÜRETİM MOCT25-12-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 12 Mm | AB8ZWM 2ANF4 MOCT25-12-A31.8mm12mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€42.87
RULAND İMALAT MOCT25-6-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 6 Mm | AB8ZWQ 2ANF7 MOCT25-6-A31.8mm6mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€43.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MOCT33-14-A Kaplin Oldham Kelepçe Çapı 14 Mm
€63.22 / Adet