RULAND MANUFACTURING MOST Serisi Kaplin Göbekleri
stil | Model | beden | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Merkez Çapı | Delik Boyu | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ÇOĞU19-7-A | ÇOK 19 | 7mm | 19.1mm | 19.1mm | 9.7mm | 19.1mm | 7.6mm | M3 x 1.00 mm | €28.63 | |
A | ÇOĞU25-9-A | ÇOK 25 | 9mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 9.9mm | M4 mm | €33.23 | |
A | ÇOĞU25-7-A | ÇOK 25 | 7mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 9.9mm | M4 mm | €33.23 | |
A | ÇOĞU25-11-A | ÇOK 25 | 11mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 9.9mm | M4 mm | €33.23 | |
A | ÇOĞU33-10-A | ÇOK 33 | 10mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M4 mm | €49.78 | |
A | ÇOĞU33-8-A | ÇOK 33 | 8mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M4 mm | €49.78 | |
A | ÇOĞU33-15-A | ÇOK 33 | 15mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M4 mm | €49.78 | |
A | ÇOĞU33-9-A | ÇOK 33 | 9mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M4 mm | €49.78 | |
A | ÇOĞU33-16-A | ÇOK 33 | 16mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M4 mm | €49.78 | |
A | ÇOĞU33-12-A | ÇOK 33 | 12mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M4 mm | €49.78 | |
A | ÇOĞU33-11-A | ÇOK 33 | 11mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M4 mm | €49.78 | |
A | ÇOĞU33-14-A | ÇOK 33 | 14mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M4 mm | €49.78 | |
A | ÇOĞU41-17-A | ÇOK 41 | 17mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 mm | €60.74 | |
A | ÇOĞU41-14-A | ÇOK 41 | 14mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 mm | €60.22 | |
A | ÇOĞU41-12-A | ÇOK 41 | 12mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 mm | €60.22 | |
A | ÇOĞU41-16-A | ÇOK 41 | 16mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 mm | €60.22 | |
A | ÇOĞU41-10-A | ÇOK 41 | 10mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 mm | €60.22 | |
A | ÇOĞU41-19-A | ÇOK 41 | 19mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 mm | €60.74 | |
A | ÇOĞU41-15-A | ÇOK 41 | 15mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 mm | €60.22 | |
A | ÇOĞU41-11-A | ÇOK 41 | 11mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 mm | €60.22 | |
A | ÇOĞU41-20-A | ÇOK 41 | 20mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M5 mm | €60.22 |
MOST Serisi Kaplin Hub'ları
Ruland Manufacturing kaplin poyraları, tork aktarma uygulamaları için milleri bağlamak için idealdir. Bunlar, 2 SS hub ve bir merkez diskten oluşan üç parçalı tasarımın bileşenlerinden biridir. Bu kaplinler, düşük yatak yükleriyle çalışarak hassas sistem bileşenlerini korur ve yüksek paralel kaymaları barındırabilir. Aşındırıcı sıvıların ve parçacıkların kaplin göbeklerine zarar vermesini önlemek için hafif alüminyum yapıya ve siyah oksit kaplamaya sahiptirler. 7 - 20 mm iç çaplarda mevcut olan bu kaplin göbeklerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gürültü Kontrol Aksesuarları
- Kapalı Alan Isıtıcıları
- Kablo Bağı Setleri
- Kayış Tahrikli Eksenel Aşağı Kumlama Egzoz Vantilatörleri
- Bordür Rampaları
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Akülü Aletler
- Havalandırma
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- Dişli
- SHARKBITE Kaplinlerin Azaltılması
- LIFT-ALL Kargo Askısı
- STANLEY Kapı Closer 1 İnç Uzunluk
- BUSSMANN FWP-14F Serisi Yarı İletken Sigortalar
- EDWARDS SIGNALING Sinyal Sistemleri
- WATTS AMES Maxim Serisi M300 Çift Kontrol Dedektör Tertibatları
- MI-T-M Yakıt Filtreleri
- BACHARACH Tamir takımları
- STEARNS BRAKES 81 Serisi Frenler
- BALDOR / DODGE SXV, Üç Cıvatalı Flanşlı Hafif Hizmet, Bilyalı Rulmanlar