Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING MOST33-11-A Kaplin Göbeği Oldham Set Vidası 11mm | AF9WTB 30VH60

RULAND MANUFACTURING MOST33-11-A Kaplin Göbeği Oldham Ayar Vidası 11mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WTB Modeli: MOST33-11-AÇapraz Referans: 30VH60
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
€49.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.11mm
Gümrükleme Dia.33.3mm
BitişSiyah Eloksal
Merkez Çapı33.3mm
Delik Boyu15mm
MalzemeAlüminyum
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Asetal Disk 150 Derece F, Naylon Disk 130 Derece F
Dış Çap.33.3mm
Uzunluk15mm
Vida BoyutuM4 mm
Vida tipiAyar vidası
Ayar vidası Konumu2 (90 derece)
bedenÇOK 33
stilOldham Set Vidası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenDelik Dia.Gümrükleme Dia.Merkez ÇapıDelik BoyuDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
RULAND MANUFACTURING MOST19-7-A Kaplin Göbeği Oldham Set Vidası 7mm | AF9WRW 30VH55 ÇOĞU19-7-AÇOK 197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm€28.63
RULAND MANUFACTURING MOST25-11-A Kaplin Göbeği Oldham Set Vidası 11mm | AF9WRX 30VH56 ÇOĞU25-11-AÇOK 2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€33.23
RULAND MANUFACTURING MOST25-7-A Kaplin Göbeği Oldham Set Vidası 7mm | AF9WRY 30VH57 ÇOĞU25-7-AÇOK 257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€33.23
RULAND MANUFACTURING MOST25-9-A Kaplin Göbeği Oldham Set Vidası 9mm | AF9WRZ 30VH58 ÇOĞU25-9-AÇOK 259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€33.23
RULAND MANUFACTURING MOST33-10-A Kaplin Göbeği Oldham Set Vidası 10mm | AF9WTA 30VH59 ÇOĞU33-10-AÇOK 3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€49.78
RULAND MANUFACTURING MOST33-12-A Kaplin Göbeği Oldham Set Vidası 12mm | AF9WTC 30VH61 ÇOĞU33-12-AÇOK 3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€49.78
RULAND MANUFACTURING MOST33-14-A Kaplin Göbeği Oldham Set Vidası 14mm | AF9WTD 30VH62 ÇOĞU33-14-AÇOK 3314mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€49.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MOST33-11-A Kaplin Göbeği Oldham Ayar Vidası 11mm
€49.78 / Adet