RULAND İMALAT MSPX Serisi İki Parçalı Kaplin
stil | Model | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Malzeme | Maks. dönme momenti | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSPX-6-6-F | 6mm | 21.50mm | Siyah Oksit Çelik | 180 In.Lbs. | 18mm | 30mm | M3 mm | €109.95 | |
B | MSPX-6-6-SS | 6mm | 21.50mm | Paslanmaz çelik | 140 In.Lbs. | 18mm | 30mm | M3 mm | €169.13 | |
A | MSPX-8-8-F | 8mm | 27.10mm | Siyah Oksit Çelik | 275 In.Lbs. | 24mm | 35mm | M3 mm | €127.96 | |
B | MSPX-8-8-SS | 8mm | 27.10mm | Paslanmaz çelik | 210 In.Lbs. | 24mm | 35mm | M3 mm | €186.22 | |
A | MSPX-10-10-F | 10mm | 33.00mm | Siyah Oksit Çelik | 950 In.Lbs. | 29mm | 45mm | M4 mm | €137.58 | |
B | MSPX-10-10-SS | 10mm | 33.00mm | Paslanmaz çelik | 800 In.Lbs. | 29mm | 45mm | M4 mm | €226.41 | |
B | MSPX-12-12-SS | 12mm | 33.00mm | Paslanmaz çelik | 800 In.Lbs. | 29mm | 45mm | M4 mm | €226.41 | |
A | MSPX-12-12-F | 12mm | 33.00mm | Siyah Oksit Çelik | 950 In.Lbs. | 29mm | 45mm | M4 mm | €119.24 | |
A | MSPX-14-14-F | 14mm | 39.40mm | Siyah Oksit Çelik | 1750 In.Lbs. | 34mm | 50mm | M5 mm | €164.23 | |
B | MSPX-14-14-SS | 14mm | 39.40mm | Paslanmaz çelik | 1400 In.Lbs. | 34mm | 50mm | M5 mm | €294.80 | |
B | MSPX-15-15-SS | 15mm | 39.40mm | Paslanmaz çelik | 1400 In.Lbs. | 34mm | 50mm | M5 mm | €294.80 | |
A | MSPX-15-15-F | 15mm | 39.40mm | Siyah Oksit Çelik | 1750 In.Lbs. | 34mm | 50mm | M5 mm | €164.23 | |
A | MSPX-16-16-F | 16mm | 39.40mm | Siyah Oksit Çelik | 1750 In.Lbs. | 34mm | 50mm | M5 mm | €145.49 | |
B | MSPX-16-16-SS | 16mm | 39.40mm | Paslanmaz çelik | 1400 In.Lbs. | 34mm | 50mm | M5 mm | €254.24 | |
B | MSPX-20-20-SS | 20mm | 48.90mm | Paslanmaz çelik | 2600 In.Lbs. | 42mm | 65mm | M6 mm | €393.80 | |
A | MSPX-20-20-F | 20mm | 48.90mm | Siyah Oksit Çelik | 3200 In.Lbs. | 42mm | 65mm | M6 mm | €157.87 | |
A | MSPX-25-25-F | 25mm | 51.50mm | Siyah Oksit Çelik | 3450 In.Lbs. | 45mm | 75mm | M6 mm | €215.51 | |
B | MSPX-25-25-SS | 25mm | 51.50mm | Paslanmaz çelik | 2900 In.Lbs. | 45mm | 75mm | M6 mm | €434.14 | |
A | MSPX-30-30-F | 30mm | 58.70mm | Siyah Oksit Çelik | 4250 In.Lbs. | 53mm | 83mm | M6 mm | €262.41 | |
B | MSPX-30-30-SS | 30mm | 58.70mm | Paslanmaz çelik | 3600 In.Lbs. | 53mm | 83mm | M6 mm | €642.74 | |
A | MSPX-35-35-F | 35mm | 74.70mm | Siyah Oksit Çelik | 9800 In.Lbs. | 67mm | 95mm | M8 mm | €299.88 | |
B | MSPX-35-35-SS | 35mm | 74.70mm | Paslanmaz çelik | 7800 In.Lbs. | 67mm | 95mm | M8 mm | €943.31 | |
B | MSPX-40-40-SS | 40mm | 84.00mm | Paslanmaz çelik | 9400 In.Lbs. | 77mm | 108mm | M8 mm | €2,310.17 | |
A | MSPX-40-40-F | 40mm | 84.00mm | Siyah Oksit Çelik | 11800 In.Lbs. | 77mm | 108mm | M8 mm | €808.72 | |
A | MSPX-50-50-F | 50mm | 94.20mm | Siyah Oksit Çelik | 13500 In.Lbs. | 85mm | 124mm | M10 mm | €978.04 | |
B | MSPX-50-50-SS | 50mm | 94.20mm | Paslanmaz çelik | 10500 In.Lbs. | 85mm | 124mm | M10 mm | €2,930.88 |
MSPX Serisi İki Parçalı Kaplin
Ruland Manufacturing MSPX Serisi iki parçalı kaplinler, herhangi bir donanım gerektirmeden yerinde servis alma avantajı sağlar. Basamak delikleri ve kama yuvaları ile dengeli bir tasarıma sahiptirler. Bu kaplinlerdeki tescilli Nypatch titreşim önleyici kaplama, tekrarlanan kurulumlara izin verir, çalışma sırasında vidaların gevşemesini önler ve paslanmayı azaltmak için paslanmaz çelik kaplinlerde gerekli farklı malzeme uyumluluğunu sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Somun Anahtarlarını Kontrol Edin
- Katlanır El Arabaları
- Planya Aksesuarları
- Matkap Kendinden Beslemeli Bit Setleri
- Hava ve Su Son Soğutucular
- Yağmur su sistemi
- Eğitim
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- APPROVED VENDOR Düşük Profilli Makine Koruması
- REESE Birleşik Çubuk
- VULCAN HART Anahtar Meclisi
- VULCAN HART Brülör Ağzı
- WRIGHT TOOL 1/2 İnç Sürücü Uzantıları
- EATON devre Kesiciler
- CHICAGO FAUCETS Banyo Bataryaları
- SEE ALL INDUSTRIES Servis Kayıt Etiketleri
- SMC VALVES Vx3 Serisi 3 Yollu Medya Vanası
- VESTIL BPC Serisi Dekoratif Baba Kapakları, Piyon Tipi