Ruland Mfg Mspx-25-25-ss | Kaplin İki Parçalı Delik Çapı. 25 mm | 2anw9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT MSPX-25-25-SS Kaplin İki Parça İç Çap 25 Mm | AB9ABK 2ANW9

RULAND MANUFACTURING MSPX-25-25-SS Kaplin İki Parça İç Çap 25 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ABK Modeli: MSPX-25-25-SSÇapraz Referans: 2ANW9
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
€434.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.25mm
Gümrükleme Dia.51.50mm
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. dönme momenti2900 In.Lbs.
Dış Çap.45mm
Uzunluk75mm
Vida BoyutuM6 mm
Tipİki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Gümrükleme Dia.MalzemeMaks. dönme momentiDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
RULAND İMALAT MSPX-10-10-F Kaplin İki Parça İç Çap 10 Mm | AB8ZZT 2ANR6 MSPX-10-10-F10mm33.00mmSiyah Oksit Çelik950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€137.58
RULAND İMALAT MSPX-10-10-SS Kaplin İki Parça İç Çap 10 Mm | AB8ZZW 2ANR9 MSPX-10-10-SS10mm33.00mmPaslanmaz çelik800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€226.41
RULAND İMALAT MSPX-12-12-F Kaplin İki Parça İç Çap 12 Mm | AB8ZZZ 2ANT3 MSPX-12-12-F12mm33.00mmSiyah Oksit Çelik950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€119.24
RULAND İMALAT MSPX-12-12-SS Kaplin İki Parça İç Çap 12 Mm | AB9AAC 2ANT6 MSPX-12-12-SS12mm33.00mmPaslanmaz çelik800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€226.41
RULAND İMALAT MSPX-14-14-F Kaplin İki Parça İç Çap 14 Mm | AB9AAF 2ANT9 MSPX-14-14-F14mm39.40mmSiyah Oksit Çelik1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€164.23
RULAND İMALAT MSPX-14-14-SS Kaplin İki Parça İç Çap 14 Mm | AB9AAJ 2ANU3 MSPX-14-14-SS14mm39.40mmPaslanmaz çelik1400 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€294.80
RULAND İMALAT MSPX-15-15-F Kaplin İki Parça İç Çap 15 Mm | AB9AAM 2ANU6 MSPX-15-15-F15mm39.40mmSiyah Oksit Çelik1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€164.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MSPX-25-25-SS Kaplin İki Parça İç Çap 25 Mm
€434.14 / Adet