FEDERAL PACIFIC UBIF Serisi Minyatür Devre Kesiciler
stil | Model | Kutup sayısı | AC Voltaj Derecesi | Amper | genişlik | Devre Kesici Tipi | derinlik | uzunluk | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UBIF30N | 1 | 120 VAC | 30 | 1" | Standart | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | €54.72 | |
B | UBIF15N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | €57.25 | |
B | UBIF20N | 1 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | €69.68 | |
C | UBIF030N | 1 | 120 VAC | 30 | 0.5 " | Standart | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | €57.49 | |
C | UBIF040N | 1 | 120 VAC | 40 | 0.5 " | Standart | 3.5 " | 3.5 " | 6 AWG | €52.54 | |
C | UBIF050N | 1 | 120 VAC | 50 | 0.5 " | Standart | 2.5 " | 3.5 " | 6 AWG | €50.22 | |
D | UBIF020N | 1 | 120 / 240 VAC | 20 | 0.5 " | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €58.03 | |
D | UBIF015N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 0.5 " | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €60.97 | |
A | UBIF50N | 1 | 120 VAC | 50 | 1" | Standart | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | €52.16 | |
A | UBIF40N | 1 | 120 VAC | 40 | 1" | Standart | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | €50.05 | |
E | UBIF260N | 2 | 120 / 240 VAC | 60 | 3.4 " | Konut | 2.1 " | 3.9 " | 10 AWG | €114.77 | |
F | UBIF215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 2" | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | €113.30 | |
G | UBIF0240N | 2 | 120 / 240 VAC | 40 | 1" | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 8 AWG | €123.30 | |
F | UBIF250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 2" | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | €112.34 | |
F | UBIF240N | 2 | 120 / 240 VAC | 40 | 2" | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | €119.49 | |
G | UBIF0250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 1" | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 8 AWG | €117.44 | |
G | UBIF0230N | 2 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €113.79 | |
G | UBIF0215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €122.86 | |
F | UBIF220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 2" | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | €107.66 | |
G | UBIF0220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €139.91 | |
F | UBIF230N | 2 | 120 / 240 VAC | 30 | 2" | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | €120.05 |
UBIF Serisi Minyatür Devre Kesiciler
Federal Pacific UBIF Serisi minyatür devre kesiciler, kısa devrelere ve aşırı yüklenmelere karşı koruma için Federal Pacific X125-0816C Serisi, Stab-Lok ve eski panelboar ve yük merkezlerinde kullanılır. 120/240 VAC olarak sınıflandırılan bu devre kesiciler, 10kA'lık bir kesme kapasitesine ve 14 ile 4 AWG arasındaki boyutlardaki kabloları barındırmak için pabuç terminallerine sahiptir. Manuel açma ve arıza gösterimi için bir geçişli aktüatör ile donatılmıştır ve kolay ve hızlı kurulum için takılabilir montaj tertibatı ile donatılmıştır. Bu devre kesiciler, 1 veya 2 kutuplu konfigürasyonda mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanal Açıcılar
- Kriyojenik Malzemeler
- Kapı Rampaları
- Pompa ve Silindir Setleri
- Kayış Tahrikli Tek Girişli Kare Muhafaza Üfleyiciler
- Zımpara
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Hidrolik Filtrasyon
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- ABANAKI Kevgir
- DAYTON Tavan Vantilatörleri
- DIXON Flanş Bağlantı Elemanları
- WATTS Yay Modülü Kitleri
- ABILITY ONE Boyunluklar
- MYTON INDUSTRIES Depolama Arabaları
- HUMBOLDT Bunsen Yuvarlak Çene Uzatma Kelepçeleri
- VESTIL MFSR Serisi Manyetik İtmeli Süpürgeler
- GROVE GEAR GRL Serisi, BR Stili, 832 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri