RULAND MANUFACTURING OST Serisi, Kaplin Oldham Set Vidası
stil | Model | Uzunluk | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Vida Boyutu | Merkez Çapı | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.) | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OST8-2-A | 0.625 " | 1 / 8 " | 0.5 " | M3 mm | 1 / 2 " | 0.222 " | +/-. 002 | 0.004 | €21.01 | |
A | OST8-4-A | 0.625 " | 1 / 4 " | 0.5 " | M3 mm | 1 / 2 " | 0.222 " | +/-. 002 | 0.004 | €21.01 | |
A | OST8-3-A | 0.625 " | 3 / 16 " | 0.5 " | M3 mm | 1 / 2 " | 0.222 " | +/-. 002 | 0.004 | €21.01 | |
A | OST12-3-A | 0.875 " | 3 / 16 " | 0.75 " | M3 mm | 3 / 4 " | 0.3 " | +/-. 004 | 0.008 | €24.54 | |
A | OST12-5-A | 0.875 " | 5 / 16 " | 0.75 " | M3 mm | 3 / 4 " | 0.3 " | +/-. 004 | 0.008 | €24.54 | |
A | OST12-4-A | 0.875 " | 1 / 4 " | 0.75 " | M3 mm | 3 / 4 " | 0.3 " | +/-. 004 | 0.008 | €25.99 | |
A | OST16-6-A | 1.125 " | 3 / 8 " | 1" | M4 mm | 1" | 0.39 " | +/-. 004 | 0.008 | €30.17 | |
A | OST16-4-A | 1.125 " | 1 / 4 " | 1" | M4 mm | 1" | 0.39 " | +/-. 004 | 0.008 | €30.17 | |
A | OST16-5-A | 1.125 " | 5 / 16 " | 1" | M4 mm | 1" | 0.39 " | +/-. 004 | 0.008 | €30.17 | |
A | OST16-8-A | 1.125 " | 1 / 2 " | 1" | M4 mm | 1" | 0.39 " | +/-. 004 | 0.008 | €28.49 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- 12 Volt Aksesuarlar
- HVLP Püskürtme Tabancaları
- Silindir Dolapları
- Spiral Testereler
- Çelik yün
- Üfleyiciler
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Biçme Makineleri ve Düzelticiler
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Gürültü kontrolü
- BRADY Ok Bandı, Beyaz/Kırmızı
- ACCUFORM SIGNS Tehlike Etiketi, 15 mil RP Plastik, 5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- SSI Süzgeç Emme Difüzörü
- LOVEJOY Değişken Hız Kemeri
- AME INTERNATIONAL Takozlar
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC Dişi Adaptörler, Soket x Fipt
- Cementex USA Özellik Serisi, 12 Kal. Laboratuar giysileri
- FABENCO A Serisi Kendiliğinden Kapanan Endüstriyel Güvenlik Kapıları
- RIDGID Kablo Uzantıları
- MORSE DRUM Dingil