Ruland Mfg Ost12-5-a | Kaplin Oldham Set Vidası Çapı 5/16 In | 2amv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING OST12-5-A Kaplin Oldham Set Vida Göbek 5/16 In | AB8ZRT 2AMV9

RULAND MANUFACTURING OST12-5-A Kaplin Oldham Set Vidası İç Çap 5/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ZRT Modeli: OST12-5-AÇapraz Referans: 2AMV9
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
€27.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.5 / 16 "
Gümrükleme Dia.0.75 "
Bitişeloksallı Alüminyum
Merkez Çapı3 / 4 "
Delik Boyu0.3 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık0.5 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 004
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.008
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225
Dış Çap.0.75 "
Uzunluk0.875 "
Vida BoyutuM3 mm
Vida tipiAyar vidası
stilOldham Set Vidası

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDelik Dia.Gümrükleme Dia.Vida BoyutuMerkez ÇapıDelik BoyuMaks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
RULAND MANUFACTURING OST12-3-A Kaplin Oldham Set Vida Delik 3/16 In | AB8ZRL 2AMV3 OST12-3-A0.875 "3 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€27.13
RULAND MANUFACTURING OST12-4-A Kaplin Oldham Set Vida Göbek 1/4 In | AB8ZRP 2AMV6 OST12-4-A0.875 "1 / 4 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€28.73
RULAND MANUFACTURING OST16-4-A Kaplin Oldham Set Vida Göbek 1/4 In | AB8ZRW 2AMW3 OST16-4-A1.125 "1 / 4 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€33.36
RULAND MANUFACTURING OST16-5-A Kaplin Oldham Set Vida Göbek 5/16 In | AB8ZRZ 2AMW6 OST16-5-A1.125 "5 / 16 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€33.36
RULAND MANUFACTURING OST16-6-A Kaplin Oldham Set Vida Delik 3/8 In | AB8ZTB 2AMW8 OST16-6-A1.125 "3 / 8 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€33.36
RULAND MANUFACTURING OST16-8-A Kaplin Oldham Set Vida Göbek 1/2 In | AB8ZTF 2AMX3 OST16-8-A1.125 "1 / 2 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€31.50
RULAND MANUFACTURING OST8-2-A Kaplin Oldham Set Vida Göbek 1/8 In | AB8ZTH 2AMX5 OST8-2-A0.625 "1 / 8 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004€23.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING OST12-5-A Kaplin Oldham Set Vidası İç Çap 5/16 İnç
€27.13 / Adet