RULAND MANUFACTURING P Serisi 4 Kiriş Kaplinleri
stil | Model | Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Min. Delik | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSMR16-5-5-A | 225 | 5 x 5 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3 mm | - | €66.78 | |
A | PSMR16-3-3-A | 225 | 3 x 3 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3 mm | - | €66.78 | |
A | PSMR29-8-6-A | 225 | 8 x 6 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 mm | - | €100.84 | |
A | PSMR25-8-6-A | 225 | 8 x 6 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4 mm | - | €83.11 | |
A | PSMR29-8-8-A | 225 | 8 x 8 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 mm | - | €100.84 | |
A | PSMR29-12-12-A | 225 | 12 x 12 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 mm | - | €100.84 | |
A | PSMR10-3-3-A | 225 | 3 x 3 mm | 9.50mm | - | 9.50mm | 14.3mm | M2 mm | - | €68.17 | |
A | PSMR13-4-4-A | 225 | 4 x 4 mm | 12.70mm | - | 12.70mm | 19.1mm | M2 mm | - | €68.81 | |
A | PSMR13-5-4-A | 225 | 5 x 4 mm | 12.70mm | - | 12.70mm | 19.1mm | M2 mm | - | €59.12 | |
A | PSMR25-8-8-A | 225 | 8 x 8 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4 mm | - | €83.11 | |
A | PSMR29-12-8-A | 225 | 12 x 8 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 mm | - | €100.84 | |
A | PSMR25-10-6-A | 225 | 10 x 6 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4 mm | - | €80.30 | |
A | PSMR16-4-3-A | 225 | 4 x 3 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3 mm | - | €66.78 | |
A | PSMR19-5-4-A | 225 | 5 x 4 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 mm | - | €69.90 | |
A | PSMR16-5-3-A | 225 | 5 x 3 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3 mm | - | €66.78 | |
A | PSMR25-10-10-A | 225 | 10 x 10 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4 mm | - | €83.11 | |
A | PSMR25-6-6-A | 225 | 6 x 6 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4 mm | - | €83.11 | |
A | PSMR29-12-10-A | 225 | 12 x 10 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 mm | - | €100.84 | |
A | PSMR25-10-8-A | 225 | 10 x 8 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4 mm | - | €83.11 | |
A | PSMR29-10-6-A | 225 | 10 x 6 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 mm | - | €100.84 | |
A | PSMR16-5-4-A | 225 | 5 x 4 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3 mm | - | €66.78 | |
A | PSMR19-6-6-A | 225 | 6 x 6 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 mm | - | €69.90 | |
A | PSMR13-3-3-A | 225 | 3 x 3 mm | 12.70mm | - | 12.70mm | 19.1mm | M2 mm | - | €69.22 | |
A | PSMR19-6-4-A | 225 | 6 x 4 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 mm | - | €69.90 | |
A | PSMR29-12-6-A | 225 | 12 x 6 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 mm | - | €100.84 | |
A | PSMR16-4-4-A | 225 | 4 x 4 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3 mm | - | €66.78 | |
A | PSMR19-6-3-A | 225 | 6 x 3 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 mm | - | €69.90 | |
A | PSMR19-5-5-A | 225 | 5 x 5 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 mm | - | €69.90 | |
A | PSMR19-4-3-A | 225 | 4 x 3 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 mm | - | €69.90 | |
A | PSMR29-10-10-A | 225 | 10 x 10 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 mm | - | €100.84 | |
A | PSMR19-5-3-A | 225 | 5 x 3 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 mm | - | €69.90 | |
A | PSMR19-6-5-A | 225 | 6 x 5 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 mm | - | €69.90 | |
A | PSMR29-10-8-A | 225 | 10 x 8 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5 mm | - | €100.84 | |
A | PSMR19-4-4-A | 225 | 4 x 4 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4 mm | - | €69.90 | |
B | PSMR29-7-7-A | 225 Dereceleri | X 7 mm 7 mm | 22.2mm | 7mm | 28.6mm | 38.1mm | M5 mm | PSMR29 | €100.84 | |
B | PSR14-4-4-A | 225 Dereceleri | 1/4 x 1/4 " | 15.90mm | 0.25 " | 22.2mm | 27mm | M4 mm | PSR14 | €81.38 | |
A | PSR14-4-3-A | 225 Dereceleri | 1/4 x 3/16 " | 12.7mm | 0.188 " | 22.2mm | 27mm | M4 mm | PSR14 | €81.38 | |
B | PSMR29-11-9-A | 225 Dereceleri | X 11 mm 9 mm | 19.1mm | 9mm | 28.6mm | 38.1mm | M5 mm | PSMR29 | €100.84 | |
B | PSMR29-11-8-A | 225 Dereceleri | X 11 mm 8 mm | 19.1mm | 8 mm | 28.6mm | 38.1mm | M5 mm | PSMR29 | €100.84 | |
B | PSMR29-8-7-A | 225 Dereceleri | X 8 mm 7 mm | 25.4mm | 7mm | 28.6mm | 38.1mm | M5 mm | PSMR29 | €100.84 | |
B | PSMR29-12-11-A | 225 Dereceleri | X 12 mm 11 mm | 19.1mm | 11 mm | 28.6mm | 38.1mm | M5 mm | PSMR29 | €100.55 | |
B | PSMR32-10-7-A | 225 Dereceleri | X 10 mm 7 mm | 28.6mm | 7mm | 31.8mm | 38.1mm | M6 mm | PSMR32 | €122.08 | |
B | PSMR29-11-6-A | 225 Dereceleri | X 11 mm 6 mm | 15.90mm | 6 mm | 28.6mm | 38.1mm | M5 mm | PSMR29 | €100.55 | |
B | PSMR32-11-8-A | 225 Dereceleri | X 11 mm 8 mm | 1.125 | 8 | 1.25 " | 1.5 | M6 | PSMR32 | €122.08 | |
A | PSR12-2-2-A | 225 Dereceleri | 1/8 x 1/8 " | 31.8mm | 0.125 " | 19.1mm | 22.9mm | M4 mm | PSR12 | €65.77 | |
A | PSMR25-9-8-A | 225 Dereceleri | X 9 mm 8 mm | 31.8mm | 8 mm | 25.4mm | 31.8mm | M4 mm | PSMR25 | €83.11 | |
B | PSMR32-9-8-A | 225 Dereceleri | X 9 mm 8 mm | 31.8mm | 8 mm | 31.8mm | 38.1mm | M6 mm | PSMR32 | €122.08 | |
B | PSMR32-7-6-A | 225 Dereceleri | X 7 mm 6 mm | 31.8mm | 6 mm | 31.8mm | 38.1mm | M6 mm | PSMR32 | €121.92 | |
B | PSMR32-12-9-A | 225 Dereceleri | X 12 mm 9 mm | 31.8mm | 9mm | 31.8mm | 38.1mm | M6 mm | PSMR32 | €122.08 | |
B | PSMR32-11-6-A | 225 Dereceleri | X 11 mm 6 mm | 28.6mm | 6 mm | 31.8mm | 38.1mm | M6 mm | PSMR32 | €122.08 | |
A | PSMR25-7-6-A | 225 Dereceleri | X 7 mm 6 mm | 31.8mm | 6 mm | 25.4mm | 31.8mm | M4 mm | PSMR25 | €83.91 | |
A | PSMR22-7-5-A | 225 Dereceleri | X 7 mm 5 mm | 28.6mm | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M4 mm | PSMR22 | €80.97 | |
B | PSMR29-9-6-A | 225 Dereceleri | X 9 mm 6 mm | 25.4mm | 6 mm | 28.6mm | 38.1mm | M5 mm | PSMR29 | €100.84 | |
B | PSMR29-9-7-A | 225 Dereceleri | X 9 mm 7 mm | 25.4mm | 7mm | 28.6mm | 38.1mm | M5 mm | PSMR29 | €100.84 | |
A | PSMR22-8-7-A | 225 Dereceleri | X 8 mm 7 mm | 31.8mm | 7mm | 22.2mm | 27mm | M4 mm | PSMR22 | €80.97 | |
B | PSMR32-11-11-A | 225 Dereceleri | X 11 mm 11 mm | 28.6mm | 11 mm | 31.8mm | 38.1mm | M6 mm | PSMR32 | €122.08 | |
A | PSMR22-7-6-A | 225 Dereceleri | X 7 mm 6 mm | 28.6mm | 6 mm | 22.2mm | 27mm | M4 mm | PSMR22 | €80.97 | |
A | PSR10-2.5-2.5-A | 225 Dereceleri | 5/32 x 5/32 " | 15.90mm | 0.156 " | 15.9mm | 20.3mm | M3 mm | PSR10 | €66.78 | |
B | PSMR32-9-6-A | 225 Dereceleri | X 9 mm 6 mm | 1.250 | 6 | 1.25 " | 1.5 | M6 | PSMR32 | €122.08 | |
A | PSMR22-6-5-A | 225 Dereceleri | X 6 mm 5 mm | 28.6mm | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M4 mm | PSMR22 | €81.38 | |
B | PSMR32-6-6-A | 225 Dereceleri | X 6 mm 6 mm | 31.8mm | 6 mm | 31.8mm | 38.1mm | M6 mm | PSMR32 | €122.08 |
P Serisi 4 Kiriş Kaplinleri
Ruland Manufacturing P Serisi 4 kiriş kaplinleri, robotları, bilgisayarları, ölçüm cihazlarını ve tıbbi ekipmanı çalıştırmak için kullanılır. Bu kaplinler maksimum 6000 devir/dakikada çalışan cihazlarda titreşimi en aza indirmek için sıfır geri tepme ve dengeli bir tasarıma sahiptir. Korozyon direnci için alüminyum / paslanmaz çelikten imal edilmişlerdir ve açısal kaymaları 3 dereceye kadar sabitlerler. Bu hareket kontrol kaplinleri, 5.5 ve 92 inç-lb arasında değişen torklar sağlar ve 350 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir. 0.75 ila 31.8 inç arasında değişen dış çaplarda değişkenler mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şerit Testere Bıçakları
- Sürgüler
- Tüp ve Bobin Temizleme Ekipmanları
- Bijon Anahtarları
- Bobin ve Halı Kaldırma Ramları
- Vinil
- Süzme
- İç Hava Kalitesi
- Şantiye Aydınlatması
- Zincir ve Araçlar
- POWER FIRST Isıyla Daralan Naylon Yalıtımlı Erkek Bağlantı Kesme
- GEORG FISCHER Çizelge 80 CPVC Boru, Dişsiz
- AKRO-MILS 30120 Raf Kovaları
- DIXON Dqc St-Serisi Toz Kapakları
- 3M PAPR Sistemi, Evrensel, Kemere Monte
- WOODHEAD 130155 Serisi Flanşlı Giriş
- HELICOIL Yüksek Spiral Flüt Dip Musluğu, UNF, 3B
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü Pnömatik Diyafram Valfler, Soket, FKM O-Ring
- APPROVED VENDOR Davul Fişleri
- SMC VALVES Amg Serisi Ortam Kurutucu